カテゴリ
- 作業工具(45)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 機構部品(15)
- メカニカル部品(10)
- 電気材料(9)
- 切削工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 制御機器(6)
- 研磨材(6)
- 物流用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 事務用品(5)
- 建築金物(4)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 溶接用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(21)
- NTカッター(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- SMC(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 新ダイワ(1)
- テンパール工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- 協和精工(1)
- ニッサン(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- ニッセイエコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ea203」の検索結果

チューブカッター EA203SAシリーズ
エスコ¥3,950~税込¥4,345~1個翌日出荷ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。![[EA203RX-2用] 替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82829104-241029-02.jpg)
[EA203RX-2用] 替刃
エスコ¥2,200税込¥2,4201枚翌日出荷EA203RX-2用替刃仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424231●刃幅(mm):8●刃長(mm):25●適用:裸銅管
チューブカッター EA203RXシリーズ
エスコ¥5,200税込¥5,7201個翌日出荷軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5![[EA203T-6・-7用] 替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82829129-241029-02.jpg)
[EA203T-6・-7用] 替刃
エスコ¥1,800税込¥1,9801枚翌日出荷EA203T-6・-7用替刃仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424200●刃幅(mm):3●刃長(mm):19
直径3/4”チューブカッター
エスコ¥3,210税込¥3,5311個翌日出荷オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売:EA203CG-16)を付けて作業を行なうことも出来ます。適合銅管全長(mm)90適合管外径(Φmm)20切断方法オートカット適合管外径(インチ)3/4
チューブカッター
エスコ¥2,900税込¥3,1901個(1個)翌日出荷スペア替刃1枚付き。リーマー内蔵。ボディはアルミ製でとても軽く長時間使用しても疲れません。付属品スペア替刃1枚付適合銅管全長(mm)135材質(本体)アルミニウム機能リーマー内蔵適合管外径(Φmm)3~35適合替刃EA203A-11適合管外径(インチ)1/8"~1-3/8
フレキ管カッター
エスコ¥11,800税込¥12,9801丁翌日出荷ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
フレキ管カッター
エスコ¥10,500税込¥11,5501丁翌日出荷ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
チューブカッター
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。仕様銅管用全長(mm)210質量(g)640管サイズ(mm)適合管外径:6~64
1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
チューブカッター
エスコ¥3,620税込¥3,9821個翌日出荷銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。仕様銅管用全長(mm)135質量(g)268管サイズ(mm)適合管外径:3~32
直径1”チューブカッター
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売)を付けて作業を行なうことも出来ます。適合銅管全長(mm)113適合管外径(Φmm)28適合管外径(インチ)1
チューブカッター
エスコ¥6,400~税込¥7,040~1丁翌日出荷から4日以内出荷軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付![[6203]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802283-210511-02.jpg)
[6203]深溝玉軸受
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12軌道輪形状深溝玉軸受![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥6,930~税込¥7,623~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
14インチ用 マイクロファイバーパッド
エスコ¥4,420税込¥4,8621個欠品中14型 EA899MW-103を併用して下さい。 EA899MW-203を併用して下さい。 カーペット洗浄用パッド パッド台に取付けて使用します。エスコ品番EA899MW-113材質マイクロファイバー寸法(mm)350
オイルウインドウ用ナット
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。質量(g)3適合ねじG3/8RoHS指令(10物質対応)対応
50x 50x50mm ゴムブロック
エスコ(1件のレビュー)¥500税込¥5501個当日出荷エスコ品番EA997XC-203材質天然ゴム寸法(mm)50×50×50質量(g)約192硬度65度±5使用荷重(kg)170使用温度(℃)-30~70




![[EA203T用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64701928-260630-02.jpg)

![[EA203CG-4用]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075204-190802-02.jpg)
![[EA203CG-6用]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075213-190802-02.jpg)

![[EA203RX-2用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82829104-241029-02.jpg)
![[EA203TA-4用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64505027-260630-02.jpg)

![[EA203T-6・-7用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82829129-241029-02.jpg)

![[EA203CG-4/8用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075229-190802-02.jpg)
![[EA203K-21用]替スクレーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48144384-231025-02.jpg)

















![[6203]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802283-210511-02.jpg)


![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)