カテゴリ
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea203b」の検索結果
特価
![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥26,300税込¥28,9301個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
0.7mm ボールペン替芯・加圧式(青/10本)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷インク色青商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-81~-83用替芯エスコ品番EA765MG-203B寸法(mm)Φ7.95×111.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
超硬付ホルソーセット
エスコ¥35,200税込¥38,7201セット翌日出荷セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm有効長(mm)4刃先(mm)径:25・28・30・32・50センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)




![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)