カテゴリ
- 作業工具(48)
- バイク純正部品(21)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 機構部品(16)
- メカニカル部品(10)
- 切削工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 電気材料(9)
- 制御機器(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 研磨材(6)
- 物流用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 事務用品(5)
- 保管用品(4)
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- NTカッター(2)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(179)
- テンパール工業(1)
- ニッサン(1)
- ニッセイエコ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- ホンダ(21)
- メディアカバーマーケット(2)
- 協和精工(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 新ダイワ(1)
エコロジープロダクト
![[EA203RX-2用] 替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82829104-241029-02.jpg)
[EA203RX-2用] 替刃
エスコ¥2,200税込¥2,4201枚翌日出荷EA203RX-2用替刃仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424231●刃幅(mm):8●刃長(mm):25●適用:裸銅管
チューブカッター EA203RXシリーズ
エスコ¥5,200税込¥5,7201個翌日出荷軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5
チューブカッター EA203SAシリーズ
エスコ¥3,950~税込¥4,345~1個翌日出荷ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。![[EA203T-6・-7用] 替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82829129-241029-02.jpg)
[EA203T-6・-7用] 替刃
エスコ¥1,800税込¥1,9801枚翌日出荷EA203T-6・-7用替刃仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424200●刃幅(mm):3●刃長(mm):19
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
直径3/4”チューブカッター
エスコ¥3,210税込¥3,5311個翌日出荷オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売:EA203CG-16)を付けて作業を行なうことも出来ます。適合管外径(Φmm)20適合管外径(インチ)3/4適合銅管全長(mm)90切断方法オートカット
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッター
エスコ¥2,900税込¥3,1901個(1個)翌日出荷スペア替刃1枚付き。リーマー内蔵。ボディはアルミ製でとても軽く長時間使用しても疲れません。適合管外径(Φmm)3~35適合管外径(インチ)1/8"~1-3/8付属品スペア替刃1枚付適合銅管全長(mm)135材質(本体)アルミニウム機能リーマー内蔵適合替刃EA203A-11
フレキ管カッター
エスコ¥11,800税込¥12,9801丁翌日出荷ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
フレキ管カッター
エスコ¥10,500税込¥11,5501丁翌日出荷ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
チューブカッター
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。仕様銅管用全長(mm)210質量(g)640管サイズ(mm)適合管外径:6~64
エンジンチェンソー
新ダイワ¥40,980~税込¥45,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
チューブカッター
エスコ¥3,620税込¥3,9821個翌日出荷銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。仕様銅管用全長(mm)135質量(g)268管サイズ(mm)適合管外径:3~32
直径1”チューブカッター
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売)を付けて作業を行なうことも出来ます。適合管外径(Φmm)28適合銅管全長(mm)113適合管外径(インチ)1
チューブカッター
エスコ¥6,400~税込¥7,040~1丁翌日出荷から4日以内出荷軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)
協和精工¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング![[6203]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802283-210511-02.jpg)
[6203]深溝玉軸受
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12軌道輪形状深溝玉軸受
アイビーム形ストレートエッジ A級 非焼入品
大菱計器製作所¥73,980税込¥81,3781個20日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。ヒズミの少ないIタイプになっております。精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。1500mm以上の製品には持ちやすいように取って用の長穴を設けてあります。種別アイビーム型
胃腸鉗子 コッヘル 無外傷性 強弾性 反 EAシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥60,980税込¥67,0781個22日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006医薬品医療機器等法一般医療機器![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥6,930~税込¥7,623~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![[EA203T用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64701928-260630-02.jpg)

![[EA203CG-4用]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075204-190802-02.jpg)
![[EA203RX-2用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82829104-241029-02.jpg)
![[EA203CG-6用]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075213-190802-02.jpg)

![[EA203TA-4用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64505027-260630-02.jpg)

![[EA203T-6・-7用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82829129-241029-02.jpg)

![[EA203CG-4/8用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075229-190802-02.jpg)
![[EA203K-21用]替スクレーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48144384-231025-02.jpg)





















![[6203]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802283-210511-02.jpg)





![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)