カテゴリ
- 作業工具(16)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 研磨材(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ERECTA(エレクター)(11)
- JTC(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- ホンダ(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三洋スーパースタンド(4)
- 協和精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「ea213」の検索結果

4サイズバルブキーレンチ
エスコ¥995税込¥1,0951本翌日出荷材質スチール全長(mm)175サイズ【スクエア】3/16”×1/4”【六角】1/2”×9/16”質量(g)105送り角度(°)5ギア数72刃
バルブキーレンチ
エスコ¥3,800税込¥4,1801本翌日出荷両端にあるフィンガーチップを押すことによりラチェットが逆回転になります。材質ナイロン66全長(mm)139サイズスクエア:1/4”×3/16”、3/8”×5/16”![[6213]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802387-210511-02.jpg)
[6213]深溝玉軸受
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:65、D:120、B:23軌道輪形状深溝玉軸受
アーバー (研磨リング用)
エスコ¥3,230税込¥3,5531本翌々日出荷同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-61~66、EA819GG-131~133、EA819GG-211~-213。軸径(Φmm)6高さ(mm)45質量(g)84軸長(mm)40硬さハード直径(mm)45
インパクトソケット用ピン
エスコ¥410税込¥4511袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
75x115mm/S 業務用スポンジ(HACCP認証取得品)
エスコ¥185税込¥2041個当日出荷中目 HACCP認証取得品 多目的に使える、業務用たわしの定番です。 汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。エスコ品番EA928AS-213材質ナイロン不織布、ポリウレタン寸法(mm)75×115×30質量(g)13繰り返し・詰め替え対応
13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥3,560税込¥3,9161パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)13使用温度(℃)-200~125
スパナヘッド(Φ15mm接続用)
エスコ¥4,070税込¥4,4771個翌日出荷ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷から翌々日出荷不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
13L バケツ・フタ付(ステンレス製)
エスコ¥10,500税込¥11,5501セット(1セット)翌日出荷仕様ふた付材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304)寸法(mm)バケツ:Φ300×260 ふた:Φ305×17質量(g)バケツ:1020 ふた:330容量(L)13取手ワイヤーバネフタの有無あり
10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥545税込¥6001本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)10質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
38mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:38×18、全高:50穴径P(Φmm)5.3取付寸法X×Y(mm)46×38寸法(A×B)(mm)36×28
150mm ステンレス ワイヤーホイール
エスコ¥6,220税込¥6,8421個翌日出荷エスコ品番EA818-213材質ステンレス厚さ(mm)20内径(Φmm)12.7外径(mm)150線径(mm)0.3








![[6213]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802387-210511-02.jpg)


![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)



![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)