カテゴリ
- 溶接用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(50)
「ea300m」の検索結果

83.5mm L型サオ(#140火口付)
エスコ¥6,220税込¥6,8421個翌日出荷用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
ショートサイズ熔接器
エスコ(1件のレビュー)¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。用途酸素・アセチレン用
酸素ボンベ
エスコ¥30,600税込¥33,6601個翌日出荷用途EA300M-0、MB-0用。質量(kg)3.6容量(L)2寸法(Φ×mm)100×470充填圧力(Mpa)14.7検査圧力(MPa)24.5







![[R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799062-180227-02.jpg)