15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂 寸法(mm)203×136×376(H) 質量(kg)5.3(ケーブルは除く) 出力(W)150 電源(V)単相100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分) 吐出量(L/min)80 使用液汚水
1台
27,700 税込30,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂 寸法(mm)203×176×376(H) 質量(kg)6.0(ケーブルは除く) 出力(W)150 電源(V)単相100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分) 吐出量(L/min)80 使用液汚水
1台
39,100 税込43,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
55,300 税込60,830
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
1,460 税込1,606
当日出荷

文字内容構内徐行 取付方式接着剤、両面テープ 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-32 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
1個
600 税込660
翌日出荷

ビニールコーティング金網
仕様●番手×目合(mm):#20×26●幅(mm):910●長さ(m):30●重量(kg):7 アズワン品番65-2288-98
1巻
18,200 税込20,020
当日出荷


1個
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 エスコ品番EA611AC-32 先端サイズ0.8 先端形状マイナス(-) 本数1
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷


材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス 全長(mm)320 適合ヘッドEA570AC-32、EA570AE-32 ヘッド径(Φmm)32 アズワン品番64-2228-70 全質量(g)547
1丁
14,500 税込15,950
翌日出荷

耐久性と耐衝撃性に優れています
仕様詰替え可能ワイパー:EA929AC-32(薄手タイプ/白)、EA929AC-42(特厚タイプ/白)、EA929AC-45A(超特厚/赤)、EA929AC-46A(中厚タイプ/青) 材質プラスチック 寸法(mm)254×349×267 質量(kg)1.36 アズワン品番64-7951-14
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。
仕様●全長:630mm●刃長:78mm●重量:975g●切断能力:Φ36mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型 アズワン品番65-9270-70
1丁
9,250 税込10,175
翌日出荷

つぶれたねじ山を修正する工具です。 プラスチックケース入り。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm セット内容EA603(能力:4~18mm)EA603B(能力:17~38mm)EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)替刃(各1セット)つぶれたねじ山を修正する工具です。 アズワン品番64-2234-88
1組
104,400 税込114,840
翌日出荷

側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。
付属品(トレー)EA661AA-55×25個 エスコ品番EA661AC-32 材質ポリカーボネート ブルー/クリア 質量(g)1800 外寸(mm)421×361×55 内寸(mm)395×274×35 仕切数(個)25 仕切りあり 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×361×55 有効内寸法・奥行(mm)274 有効内寸法・高さ(mm)35 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)421×361×55
1個
10,300 税込11,330
8日以内出荷