カテゴリ

  • 家電(6)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • DUCATI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea53b」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA898RC-53B用] 交換用バッテリー エスコ[EA898RC-53B用] 交換用バッテリーエスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
3.6V-5.0Ahスマートシリーズ共通
仕様●メーカー:工進●型番:PA-413●種類:36V(リチウムイオン5.0Ah)●重量(g):1500アズワン品番65-5664-92
[EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース エスコ[EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケースエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
EA899PA-3B、-51、-53用ダストケース。
仕様ダストケース材質樹脂
[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セットエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
サイクロン用。EA899PA-3B・-51・-53用フィルター格子セット。
仕様フィルター格子セット材質樹脂
[EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター エスコ[EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルターエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
EA899PA-3B・-51・-53用1次フィルター。
仕様1次フィルター材質樹脂
延長管 (ショートタイプ) エスコ延長管 (ショートタイプ)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
EA899PA-3B・51・53用延長管。
材質PP全長(mm)435質量(g)200
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
7,290税込8,019
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
保護フィルター エスコ保護フィルターエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
EA899PA-6、-7、-9、-3B、-51、-53用保護フィルター。
浴そう洗いスポンジ エスコ浴そう洗いスポンジエスコ
190税込209
1個
当日出荷
ポリウレタンフォーム製。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。
寸法(mm)160×80×45質量(g)15タイプ三層繰り返し・詰め替え対応
フロアノズル (ローラータイプ) エスコフロアノズル (ローラータイプ)エスコ
3,220税込3,542
1個
4日以内出荷
EA899PA-3B、51、53用。狭いすき間を清掃できるよう可動範囲を拡大。4つのタイヤで広い床面での動きがスムーズ。
材質PP質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×85
0.5mm シャープペンシル替芯 40本/10パック EA765MFシリーズ エスコ0.5mm シャープペンシル替芯 40本/10パック EA765MFシリーズエスコ
2,730税込3,003
1箱(10パック×40本)
当日出荷から翌日出荷
繰り返し・詰め替え対応
バルブ開閉札 エスコバルブ開閉札エスコ
2,130税込2,343
1組(10枚)
翌日出荷
両面印刷。英文字入。
材質ラミPET寸法(mm)60×40×1入数(枚)10取付穴径(Φmm)4
大ハンマー(スチール芯入り) エスコ大ハンマー(スチール芯入り)エスコ
64,100税込70,510
1本
当日出荷から8日以内出荷
Φ100mm 安定板(草刈機用/ベアリング付) エスコΦ100mm 安定板(草刈機用/ベアリング付)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
材質強化プラスチック寸法(mm)Φ100×20(H)質量(g)100アズワン品番64-2274-24
C型ビームクランプ エスコC型ビームクランプエスコ
5,310税込5,841
1袋(20個)
翌日出荷
ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
55x40mm 角型バルブ開閉札 操作禁止・赤 10枚 エスコ55x40mm 角型バルブ開閉札 操作禁止・赤 10枚エスコ
2,340税込2,574
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:操作禁止●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付アズワン品番65-9338-13
300mm 交換ブラシ(EA928AD-53用) エスコ300mm 交換ブラシ(EA928AD-53用)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
適合EA928AD-53、-53S用替穂先エスコ品番EA928AD-53B幅(cm)30繰り返し・詰め替え対応
80x80x25mm タイマー(マグネット付) エスコ80x80x25mm タイマー(マグネット付)エスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-53B表示形式デジタル設置方法マグネットカウントダウン機能
600mm 丸棒貫抜(鉄製) エスコ600mm 丸棒貫抜(鉄製)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951B-53
150mm/M8 ステンレス玉 エスコ150mm/M8 ステンレス玉エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-53B
[MUP003] 17mm ピロー型 ユニット エスコ[MUP003] 17mm ピロー型 ユニットエスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
形状ピロー型ユニットエスコ品番EA966B-53
[EA995AA-53用] エコ袋(青) エスコ[EA995AA-53用] エコ袋(青)エスコ
8,990税込9,889
1個
翌日出荷
用途EA995AA-53用エコ袋容量(L)236ブルーエスコ品番EA995AA-53B寸法(mm)590×590×680(H)規格フタの種類オープン式商品タイプ本体
油性固形ペンキ (工業用) エスコ油性固形ペンキ (工業用)エスコ
3,750税込4,125
1パック(10本)
翌日出荷
入数:10本。150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能。鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用。塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク。油性。ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい。中字。固形タイプのマーカー。
使用温度範囲(℃)-10~200芯径(mm)Φ13.5
レシプロソーブレード(木工・金工用) エスコレシプロソーブレード(木工・金工用)エスコ
1,270税込1,397
1パック(2枚)
翌日出荷
釘の入った木材の解体等に
用途木材・金属・多目的用仕様●全長(mm):150●山数:10(1インチ当り)●入数:2枚アズワン品番65-2235-11
マーキングテープ エスコマーキングテープエスコ
8,800税込9,680
1箱(12個)
翌日出荷
非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91
角型ポリ容器(遮光)55x55x128mm/250mL EA508AK-53シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)55x55x128mm/250mL EA508AK-53シリーズエスコ
1,890税込2,079
1セット(10個)
翌日出荷
遮光性に優れています。
ホグリングプライヤー エスコホグリングプライヤーエスコ
9,330税込10,263
1丁
翌日出荷
バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
仕様●全長:235mm●重量:600g●最大締め:金網:Φ3.5mm、籠:Φ4.0mm●適応リング:EA952BR-53、-53Bアズワン品番65-2138-72
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
13,700税込15,070
1セット
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)取扱説明書(7.01MB)
超硬バー(鉄・鋳物用・快削・6mm軸) エスコ超硬バー(鉄・鋳物用・快削・6mm軸)エスコ
23,800税込26,180
1セット(5本)
8日以内出荷
仕様●軸径:6mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JB-710)10×27×75mm(EA819JC-710B)10×19×65mm(EA819JE-710)10×9.0×53mm(EA819JH-710)10×19×65mm(EA819JJ-710)●ケースサイズ:70×30×75(H)mmアズワン品番65-2229-82