カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea728ak-2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計(防水型) エスコデジタル温度計(防水型)エスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
付属品プローブキャップ寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む)電源単4電池×2本(付属)測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300)分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと)防水性IP65準拠