カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea758r」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト(白・赤・緑) エスコ

    LEDライト(白・赤・緑)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    当日出荷
    「白・緑・赤」の3色切替え!誘導灯に最適なフラッシュライト。ストラップ付。
  • [充電式] クリップライト/LED(センサー付) エスコ

    [充電式] クリップライト/LED(センサー付)

    エスコ
    5,810税込6,391
    1個
    翌日出荷
    付属品:マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード。人感センサー機能付なので、手を振るだけでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)青色LED点灯時に人感センサー機能の準備が整ったことを示します。1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すとモードが切り替わります:集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色。3秒間長押しするとSOSモードが起動します。1秒長押しでON/OFF。
    エコロジー商品省エネ
  • [充電式]ヘッドライト/LED(広角照明) エスコ

    [充電式]ヘッドライト/LED(広角照明)

    エスコ
    9,030税込9,933
    1セット
    当日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • [充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ

    [充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1台
    翌日出荷
    付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
    エコロジー商品省エネ
  • [充電式]LEDライト エスコ

    [充電式]LEDライト

    エスコ
    12,400税込13,640
    1本
    翌日出荷
    付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
  • [充電式]LEDヘッドライト(高演色) エスコ

    [充電式]LEDヘッドライト(高演色)

    エスコ
    7,020税込7,722
    1個
    翌日出荷
    付属品:充電用USB-Cコード。集光ライトはフリップカバーを90°以上持ち上げると点灯し、上部ボタンを長押しすることで明るさを無段階調整できます。また、集光ライトは90°~160°の間で点灯し、フリップカバーの角度を変えることで明るさを20~450ルーメンの範囲で調整できます。(角度が大きいほど明るくなります)前面にある散光ライトは、上部ボタンを押すことで散光(強)→散光(弱)→赤色灯(強)→赤色点滅の順に点灯します。演色評価数CRI95により自然光に近く鮮明でリアルな色彩を見ることができます。RG0規格に相当する柔らかな照明で、長時間直視しても目を損傷することなく、目を保護するブルーライトカットです。
  • [充電式]LEDヘッドライト用バッテリー エスコ

    [充電式]LEDヘッドライト用バッテリー

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    翌日出荷
    EA758RX-15、EA758RX-15A用 替バッテリー。
  • [充電式] クリップライト/LED エスコ

    [充電式] クリップライト/LED

    エスコ(1件のレビュー)
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • [充電式]LEDコンパクトライト エスコ

    [充電式]LEDコンパクトライト

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト。4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。USB Type-C充電ポート付き充電式バッテリー内蔵。バッテリー残量表示機能付。
    エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ