13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
425 税込468
翌日出荷

はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
300 税込330
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
200 税込220
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn 全長(mm)40.5 質量(g)2 定格電圧1000V、CAT II 適合サイズ(Φmm)4 定格電流(A)25
1個
410 税込451
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮 全長(mm)130 定格電圧1,000V (CAT) 定格電流(A)32 ピン径(Φmm)先径:1.8 プラグ径(Φmm)4
1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
245 税込270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はんだ接続。テストリード組立用。
材質表面処理:Au 基材:CuZn 定格電圧AC30V DC60V 定格電流(A)10 適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2 サイズ(mm)4.5×27 プラグ径(Φmm)適合:2
1個
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,260 税込1,386
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮 アズワン品番68-1866-50
1個
660 税込726
翌々日出荷