カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea940dp-8」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8.0mm/黄 ターミナル エスコ8.0mm/黄 ターミナルエスコ
615税込677
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-8
クリップ エスコクリップエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
定格30V-50A材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム全長(mm)122開口寸法(mm)最大30取付穴径(Φmm)16.5アズワン品番64-2283-42ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
Φ9mmx30A クリップ(黒) エスコΦ9mmx30A クリップ(黒)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
仕様主絶縁材:PVC材質黄銅全長(mm)69定格30-30A取付穴(mm)Φ9開口寸法(mm)最大13アズワン品番64-2283-43ねじ締付トルク(N・m)1.2 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤) エスコΦ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-38ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
[大]クリップ エスコ[大]クリップエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
定格30V-10A全長(mm)66材質(本体)黄銅耐電圧AC1000V(1分間)取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.C絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上アズワン品番64-2283-40ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
Φ8 mm /10A 大クリップ(赤) エスコΦ8 mm /10A 大クリップ(赤)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
全長(mm)66材質(本体)黄銅定格30-10A取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒) エスコΦ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-39ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ6 mm / 3A 小クリップ(赤) エスコΦ6 mm / 3A 小クリップ(赤)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
全長(mm)47材質(本体)黄銅定格30-3A取付穴(mm)Φ6開口寸法(mm)最大5材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-36ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ6 mm / 3A 小クリップ(黒) エスコΦ6 mm / 3A 小クリップ(黒)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
全長(mm)47材質(本体)黄銅定格30-3A取付穴(mm)Φ6開口寸法(mm)最大5材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-37ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)