カテゴリ
- 電気材料(49)
- バッテリー・電装(7)
- 制御機器(6)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ea940dp」の検索結果

Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥260税込¥2861個翌日出荷から4日以内出荷はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Y形端子 変換アダプター EA940DPシリーズ
エスコ¥170税込¥1871個翌日出荷から翌々日出荷絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷から4日以内出荷雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
ジャンパプラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥725~税込¥798~1個翌々日出荷絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ
エスコ¥495~税込¥545~1個翌日出荷から翌々日出荷IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター EA940DPシリーズ
エスコ¥570税込¥6271個翌々日出荷絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮
ゴムカバー(スタークリップ用)
エスコ¥249~税込¥274~1個当日出荷カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個)
エスコ¥465税込¥5121パック(4個)当日出荷電気工事や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)32適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5入数4
小クリップ
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷RoHS対応品。全長(mm)34色白材質(本体)黄銅定格30V・3A取付穴(mm)Φ2.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個)
エスコ¥660税込¥7261パック(4個)翌日出荷電気工事や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10入数4
プレスインソケット
エスコ¥235税込¥2591個翌日出荷適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775材質真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)25適合端子フラット端子:4.8×0.8適合プラグΦ4mm取付穴径(mm)8.2
セーフティプラグ
エスコ¥570税込¥6271個(1個)翌日出荷テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。寸法(mm)9.6×65定格1000V,CAT/32A適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-311・-312ケーブル外径(Φmm)4.6以下適合プラグΦ4mm
ピンプラグ
エスコ¥140税込¥1541個翌日出荷はんだ接続。テストリード組立用。材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷一般家庭や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50色赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤)
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷全長(mm)55.5色赤材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)





![[EA940DP-113~119用] バナナプラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584087-220418-02.jpg)




![[EA940DP-113~119用] Y型端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584096-220418-02.jpg)

![[EA940DP-113~119用] ピンプラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584078-220418-02.jpg)





![30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50486144-230519-02.jpg)
![30V/3A バナナプラグ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50486187-170331-02.jpg)
![[Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50487124-170331-02.jpg)



![[Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50487072-170331-02.jpg)







![[Φ6.1x5.1mm穴/5A] チップジャック[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50487203-170331-02.jpg)