カテゴリ
- 電気材料(13)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea940dp」の検索結果

プレスインソケット
エスコ¥235税込¥2591個翌日出荷適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775材質真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)25適合端子フラット端子:4.8×0.8適合プラグΦ4mm取付穴径(mm)8.2
ピンプラグ
エスコ¥140税込¥1541個翌日出荷はんだ接続。テストリード組立用。材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2
セーフティプラグ(スタック接続可能)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4色赤質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
セーフティプラグ(スタック接続対応型)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4色黒質量(g)8.211定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
ねじ込み式プラグ変換アダプター
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷材質真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn全長(mm)40.5質量(g)2定格電圧1000V、CAT II適合サイズ(Φmm)4定格電流(A)25





![[Φ6.1x5.1mm穴/5A] チップジャック[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50487203-170331-02.jpg)