カテゴリ
- 機構部品(458)
- ねじ・ボルト・釘(110)
- 物流用品(56)
- 電気材料(39)
- 測定用品(17)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 制御機器(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「ea948」の検索結果
特価
![63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50632435-170331-02.jpg)
63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。材質スチール(FCD450)ねじサイズM6×1mmエスコ品番EA948CE-84寸法A(mm)63寸法E(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)19穴の形状角![50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50632356-170331-02.jpg)
50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。材質スチール(FCD450)ねじサイズM6×1mmエスコ品番EA948CE-83寸法A(mm)50寸法E(mm)10寸法B(mm)24寸法C(mm)18穴の形状角![40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50632268-170331-02.jpg)
40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。材質スチール(FCD450)ねじサイズM6×1mmエスコ品番EA948CE-82寸法A(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)24寸法C(mm)18穴の形状角
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷材質亜鉛合金タイプパイプT継ぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)
エスコ(1件のレビュー)¥2,630税込¥2,8931個当日出荷仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個当日出荷手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。仕様コーナーY継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個当日出荷仕様中間コーナーK継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)
エスコ(3件のレビュー)¥895税込¥9851個当日出荷仕様端末キャップ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ)
エスコ(1件のレビュー)¥2,910税込¥3,2011個当日出荷仕様パイプX継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷仕様エンド取付工具材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
6.35-25.4mm ラバーグロメットセット
エスコ(2件のレビュー)¥6,830税込¥7,5131個当日出荷エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
15mm 応用クランプ(ステンレス製)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個翌日出荷H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)エスコ品番EA948T-9質量(g)135ねじ径M8使用荷重(kg)縦:100、横:20締付トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)15
48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具(スチール)
エスコ¥400税込¥4401個当日出荷材質スチールエスコ品番EA948TS-1厚さ(mm)1.6全長(mm)111質量(g)101先端径(Φmm)3.8
Φ48.6mm チェーンフック
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷エスコ品番EA948TR-2材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)143.1×79.1×50(H)質量(g)310取付け方法蝶ネジ止め
M6x89mm ネジ付ターンバックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,610税込¥1,7711個当日出荷エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
Φ42.7/48.6mm 養生クランプ
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個翌日出荷材質スチール仕様パイプクランプエスコ品番EA948TA-5質量(kg)0.44本体寸法(mm)100×90
48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011本当日出荷仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
Φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個当日出荷長さ(m)1.5材質スチール(STK)、亜鉛メッキエスコ品番EA948TP-1.5厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6質量(kg/本)4.1
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ)
エスコ¥2,070税込¥2,2771個当日出荷仕様パイプ継ぎタイプ材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径60×86
34x380mm/140x140mm ジャッキベース
エスコ¥2,570税込¥2,8271個当日出荷エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34
M4/ 35mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷材質ポリスチロールエスコ品番EA948BZ-1寸法L(mm)35寸法H(mm)28寸法L1(mm)45寸法A(mm)10仕上ブラックねじサイズM4
48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)
エスコ(1件のレビュー)¥1,950税込¥2,1451個欠品中仕様パイプ受けホルダー材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
Φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)
エスコ(1件のレビュー)¥7,560税込¥8,3161個翌日出荷長さ(m)1材質スチール(STK)、亜鉛メッキエスコ品番EA948TP-1厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6質量(kg/本)2.73
37mm 応用クランプ(ステンレス製)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304エスコ品番EA948T-10質量(g)400使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40クランプ寸法(mm)37
M6x 6mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥415税込¥4571個当日出荷ねじM6エスコ品番EA948BW-53材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥910税込¥1,0011個当日出荷ねじM8エスコ品番EA948BW-64材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法Lf(mm)8
...




![63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50632435-170331-02.jpg)
![50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50632356-170331-02.jpg)
![40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50632268-170331-02.jpg)






















![100mm [右方向/下目盛]スケール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648912-180222-02.jpg)