カテゴリ
- 作業工具(17)
- 切削工具(12)
- 建築金物(6)
- 事務用品(5)
- 物流用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 保管用品(3)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(218)
- Panasonic(パナソニック)(104)
- IDEC(和泉電気)(47)
- 新ダイワ(41)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- ニッサン(40)
- メディアカバーマーケット(30)
- 日動工業(28)
- ホンダ(25)
- シバタ(フォークリフト)(25)
- CKD(20)
- SIEMENS(19)
- 視覚デザイン研究所(18)
- MAZDA(マツダ)(17)
- AWJ(17)
- FIT(17)
- S.I.C.(SHINDO)(16)
- ブランドをもっと見る
「eb3」の検索結果

180mm 5行 ナイロンブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥715税込¥7871個当日出荷先端部分がスクレーバーになっています。溶剤に対して耐性があります。用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。エスコ品番EA109EB-3全長(mm)180寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57材質(ブラシ部)ナイロン適合材セラミックタイル、グラウト、木材など![[LL] クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415453-180221-02.jpg)
[LL] クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷クラス100対応。後頭部小ベルト調整式。エスコ品番EA915EB-3材質ポリエステル色ホワイトサイズLL頭囲(cm)66
3.0x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA824EB-3材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)3
8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EB-30材質PVC色赤質量(g)2460長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷から翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。仕様艶ありエスコ品番EA942EB-36材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック色オレンジレッド質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ
エスコ¥415税込¥4571個欠品中奥行300mm用。仕様●外寸(mm):105×295×102(H)●内寸(mm):76×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
渦巻き形ガスケット
エスコ¥1,430税込¥1,5731枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):41●重量(g):28●適合ホース内径※:9~10mm
12.5x40x 5mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-32材質Alnico5寸法(mm)12.5×40×5吸着力1.1kgf使用温度(℃)550以下特性強力![[16003]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802807-210511-02.jpg)
[16003]深溝玉軸受
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)32外径D(Φmm)35内径d(Φmm)17軌道輪形状深溝玉軸受
15 x60x 5mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-33材質Alnico5寸法(mm)15×60×5吸着力1.1kgf使用温度(℃)550以下特性強力
34mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-34全長(mm)55質量(g)490対辺(mm)34外径(Φmm)51.3寸法D1(mm)51.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20差込角(inch)3/4
410x310mm デスクカッター(A4/20枚)
エスコ¥11,500税込¥12,6501台翌日出荷材質SPCC、ABS寸法(mm)410(W)×310(L)×85(H)サイズA4質量(g)1700載台寸法(幅W×奥行D)(mm)304×393裁断幅(mm)310最大裁断枚数上質コピー用紙64g/m2:丸刃20枚(目安1往復),ミシン刃3枚繰り返し・詰め替え対応
10x20x 5mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷耐腐食。仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EB-31材質Alnico5寸法(mm)10×20×5吸着力1.1kgf使用温度(℃)550以下特性強力
32mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-32全長(mm)53質量(g)428対辺(mm)32外径(Φmm)48.8寸法D1(mm)48.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)19差込角(inch)3/4
3.8x32mm 皿頭木ねじ
エスコ¥3,910税込¥4,3011セット(800本)翌日出荷釘の5倍の保持力があります。エスコ品番EA949EB-32材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)4.2寸法S(mm)23寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭サイズ(mm)4.2×32ねじの呼びM3.8
エアーガン用ノズル
エスコ¥2,140税込¥2,3541本当日出荷先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。材質真鍮穴径(Φmm)【ノズル】2六角対辺(mm)14吐出し空気量(L/min)125取付ねじG1/8”











![[LL] クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415453-180221-02.jpg)






![[+] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528909-260130-02.jpg)













![[16003]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802807-210511-02.jpg)