カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(24)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 未来工業(8)
  • (6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • EPSON(3)
  • TRUSCO(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • 日動工業(2)
  • ニトムズ(2)
  • 富士電機(2)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
  • エネックス(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • グリーンクロス(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 新日軽(LIXIL)(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)

「eb5」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sフック エスコ

    Sフック

    エスコ(11件のレビュー)
    160税込176
    1セット(3個)
    当日出荷
    材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
  • ハンドタップセット エスコ

    ハンドタップセット

    エスコ
    1,330税込1,463
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • M 5 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M 5 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-5B
  • パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコ

    パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    Axygen PCR8連チューブ0.2mL 透明 フラットキャップ一体型は、多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わるよう設計されており、また平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。▼RNase-/DNase-フリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼純度99.9%バージンポリプロピレン製
    仕様●外寸(mm):168×295×102(H)●内寸(mm):140×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
  • 丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ エスコ

    丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ

    エスコ
    980税込1,078
    1パック(100個)
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 5m チャージングホース エスコ

    5m チャージングホース

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
    適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(m)5エスコ品番EA104EB-5使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)4.1破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    569税込626特価
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-55
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    409税込450特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • Φ 27 x25mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ 27 x25mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)61エスコ品番EA781EB-5
  • [16005]深溝玉軸受 エスコ

    [16005]深溝玉軸受

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)60外径D(Φmm)47内径d(Φmm)25軌道輪形状深溝玉軸受
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    1,940税込2,134
    1枚
    翌日出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):43●適合ホース内径※:11mm
  • 3.8x51mm 皿頭木ねじ エスコ

    3.8x51mm 皿頭木ねじ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1セット(500本)
    翌日出荷
    釘の5倍の保持力があります。
    ねじの呼びM3.8サイズ(mm)3.8×51エスコ品番EA949EB-51材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)30寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • 5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51) エスコ

    5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51)

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-5B材質SKH51軸径(Φmm)12全長(mm)69刃径(Φmm)5
  • 55mmx3/4sq インパクトソケット エスコ

    55mmx3/4sq インパクトソケット

    エスコ
    8,440税込9,284
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(mm)55適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-55全長(mm)62質量(g)1056外径(Φmm)77.5寸法D1(mm)77.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)29
  • 50mmx3/4sq インパクトソケット エスコ

    50mmx3/4sq インパクトソケット

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(mm)50適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-50全長(mm)62質量(g)930外径(Φmm)71.3寸法D1(mm)71.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)30
  • 手袋 (耐熱・耐切創) エスコ

    手袋 (耐熱・耐切創)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1双(1双)
    当日出荷から翌日出荷
    EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
    仕様両手厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創(レベル5)中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27
  • ローラーカッター(A3) エスコ

    ローラーカッター(A3)

    エスコ
    42,300税込46,530
    1個
    当日出荷
    ツインシャフトでより安定します。 印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔等を正確に速くカットします。
    仕様●裁断幅:510mm(B4・A3)●台サイズ:395(W)×730(D)mm●裁断枚数:約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)●重量:3.65kg繰り返し・詰め替え対応
  • 5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51) エスコ

    5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-5材質SKH51軸径(Φmm)11全長(mm)69刃径(Φmm)5
  • ハンドタップ (SKS2) エスコ

    ハンドタップ (SKS2)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1セット
    翌日出荷
    3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。
    材質SKS_2幅(mm)4.5全長(mm)60下穴径(Φmm)5.1(参考)
  • 3.8x57mm 皿頭木ねじ エスコ

    3.8x57mm 皿頭木ねじ

    エスコ
    3,130税込3,443
    1セット(300本)
    翌日出荷
    釘の5倍の保持力があります。
    ねじの呼びM3.8サイズ(mm)3.8×57エスコ品番EA949EB-57材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)32寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • スクリュージャッキ エスコ

    スクリュージャッキ

    エスコ
    47,700税込52,470
    1個
    翌日出荷
    ベースは2口です。EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。
    質量(kg)4.9材質(本体)鋳鉄寸法A(mm)22寸法(Φmm)受け面:46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)550最低高さ(mm)320耐荷重(kN)40穴径(mm)中央:12
  • 120x120x25mm 補強金具(スチール製/白) エスコ

    120x120x25mm 補強金具(スチール製/白)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-503
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm
  • 120x120x25mm 補強金具(スチール製/シルバー) エスコ

    120x120x25mm 補強金具(スチール製/シルバー)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-523
  • カッターマット(EA762EB-42,42A用/5本) エスコ

    カッターマット(EA762EB-42,42A用/5本)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    サイズA3用適合EA762EB-42A用エスコ品番EA762EB-413繰り返し・詰め替え対応
  • 隅金 鋼板製/5個 EA951EBシリーズ エスコ

    隅金 鋼板製/5個 EA951EBシリーズ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質鋼板穴数6
  • [EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本) エスコ

    [EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    サイズA4用適合EA762EB-40A用エスコ品番EA762EB-411繰り返し・詰め替え対応
  • [EA574EB]用 スペアー ポイント エスコ

    [EA574EB]用 スペアー ポイント

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574EB-1
  • 79x109x24mm パーツケーストレー(ESD) エスコ

    79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。 5つに仕切られています。
    仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-105材質PP寸法(mm)79×109×24
  • クーラントセット (ホース着脱ツール付き) エスコ

    クーラントセット (ホース着脱ツール付き)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:・ホース:EA991EB-2(2本入)×5、・ノズル(小):EA991EL-1.6A(2個入)×2、・ノズル(中):EA991EL-3(4個入)×1、・ノズル(大):EA991EL-6(4個入)×1、・PTコネクター:EA991EH-1(4個入)×1、EA991EE-2(4個入)×1、・バルブ:EA991EE-2(2個入)×1、・着脱ツール:EA991EZ-2×1。着脱ツール付き。
    ケース寸法(mm)300×206×39(H)接続径1/4”
  • アセチレンバーナーキット エスコ

    アセチレンバーナーキット

    エスコ
    66,900税込73,590
    1個
    翌日出荷
    酸素なしで高温が得られます。