カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 保管用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(340)
  • オカムラ(岡村製作所)(104)
  • SMC(95)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • イスカル(15)
  • CKD(14)
  • ワルター(14)
  • S.I.C.(SHINDO)(12)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
  • JAE(日本航空電子工業)(9)
  • EPSON(8)
  • Schutzinger(8)
  • 岩田製作所(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • AWJ(7)
  • 日東工器(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb6」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップセット エスコハンドタップセットエスコ
1,390税込1,529
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-6B関連資料使用方法説明(0.51MB)
キーレンチ(Ball Hexagon) エスコキーレンチ(Ball Hexagon)エスコ
125税込138
1本
翌日出荷
工具鋼製。
ペーパーカッター エスコペーパーカッターエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA762EB-6質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)285×360裁断幅(mm)326(A4判長辺)最大裁断枚数【PPC用紙】約10枚
M6x43mm ジョイントナット エスコM6x43mm ジョイントナットエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
ねじの呼びM6材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)寸法L(mm)43エスコ品番EA948EB-6長さ(mm)43寸法L1(mm)19寸法B(mm)10
ドライバービット(Bore Hexlobe) エスコドライバービット(Bore Hexlobe)エスコ
170税込187
1本
翌日出荷
手回しドライバー専用。
材質クロームモリブデンバナジウム鋼全長(mm)25サイズT6シャンク径(inch)六角:1/4”
[16006]深溝玉軸受 エスコ[16006]深溝玉軸受エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)85外径D(Φmm)55内径d(Φmm)30アズワン品番64-7970-46軌道輪形状深溝玉軸受
3/4” /19mm ホース用プラグ(ステンレス製) エスコ3/4” /19mm ホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA462EB-6
M 6 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 6 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
2,660税込2,926
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-6C関連資料使用方法説明(0.51MB)
Φ 35 x30mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ 35 x30mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
吸着力(N)147.5エスコ品番EA781EB-6
450Kg 石材用クランプ エスコ450Kg 石材用クランプエスコ
99,800税込109,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984EB-6使用荷重(kg)450
ラック用パーツトレー(奥行300mm) エスコラック用パーツトレー(奥行300mm)エスコ
17,100税込18,810
1個(30個)
翌日出荷
奥行300mm用。
用途奥行サイズ:300mmのラック棚に。材質ポリプロピレン寸法(mm)170×300×100内寸(mm)140×260×100(H)入数30
エスコ 150mm/25mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付) エスコエスコ 150mm/25mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)エスコ
1,540税込1,694
1丁
翌日出荷
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.8全長(mm)165質量(g)175最大開口(mm)25アズワン品番64-7865-50
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
2,420税込2,662
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
35x 35x 14 mm 隅 金(ステンレス製/10個) エスコ35x 35x 14 mm 隅 金(ステンレス製/10個)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-61
Rc 3/4”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 3/4”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
長さ(m)0.5エスコ品番EA469EB-6
[680mm 3段] セフティーステップ エスコ[680mm 3段] セフティーステップエスコ
38,200税込42,020
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)136エスコ品番EA905EB-68材質アルミ合金(耐食材質)段数3全高(m)1.09収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)1120天板寸法・幅(mm)360天板寸法・奥行(mm)230
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):55●適合ホース内径※:8mmアズワン品番65-9247-57
91x 91x 22 mm 隅 金(ステンレス製/2個) エスコ91x 91x 22 mm 隅 金(ステンレス製/2個)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-66
50x 50x 18 mm 隅 金(ステンレス製/10個) エスコ50x 50x 18 mm 隅 金(ステンレス製/10個)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-63
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mmアズワン品番65-9247-56
手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズ エスコ手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズエスコ
7,760税込8,536
1双
翌日出荷
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4アズワン品番65-9251-46
121x121x 25 mm 隅 金(ステンレス製/2個) エスコ121x121x 25 mm 隅 金(ステンレス製/2個)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-67
79x109x47mm パーツケーストレー(ESD) エスコ79x109x47mm パーツケーストレー(ESD)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-103材質PP寸法(mm)79×109×47
55x79x47mm パーツケーストレー(ESD/2個) エスコ55x79x47mm パーツケーストレー(ESD/2個)エスコ
435税込479
1個
当日出荷
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-102材質PP寸法(mm)55×79×47
79x109x24mm パーツケーストレー(ESD) エスコ79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)エスコ
435税込479
1個
当日出荷
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-104材質PP寸法(mm)79×109×24
79x109x24mm パーツケーストレー(ESD) エスコ79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。 5つに仕切られています。
仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-105材質PP寸法(mm)79×109×24
チューブブラシセット エスコチューブブラシセットエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
Oリング (インパクトソケット用) エスコOリング (インパクトソケット用)エスコ
210税込231
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18リング内径(Φmm)36
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
165税込182
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
2,700税込2,970
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
セパレーター付