カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 保管用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(382)
  • オカムラ(岡村製作所)(104)
  • SMC(95)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • イスカル(15)
  • ワルター(15)
  • S.I.C.(SHINDO)(12)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
  • EPSON(9)
  • CKD(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(9)
  • 岩田製作所(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • (6)
  • 南海プライウッド(6)
  • 松永製作所 (車椅子)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb6」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドタップセット エスコ

    ハンドタップセット

    エスコ
    1,390税込1,529
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-6B
  • M6x43mm ジョイントナット エスコ

    M6x43mm ジョイントナット

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    ねじの呼びM6材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)寸法L(mm)43エスコ品番EA948EB-6長さ(mm)43寸法L1(mm)19寸法B(mm)10
  • [680mm 3段] セフティーステップ エスコ

    [680mm 3段] セフティーステップ

    エスコ
    38,200税込42,020
    1個
    翌日出荷
    最大使用荷重(kg)136エスコ品番EA905EB-68材質アルミ合金(耐食材質)段数3全高(m)1.09収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)1120天板寸法・幅(mm)360天板寸法・奥行(mm)230
  • ドライバービット(Bore Hexlobe) エスコ

    ドライバービット(Bore Hexlobe)

    エスコ
    170税込187
    1本
    翌日出荷
    手回しドライバー専用。
    材質クロームモリブデンバナジウム鋼全長(mm)25サイズT6シャンク径(inch)六角:1/4”
  • [16006]深溝玉軸受 エスコ

    [16006]深溝玉軸受

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)85外径D(Φmm)55内径d(Φmm)30軌道輪形状深溝玉軸受
  • 3/4” /19mm ホース用プラグ(ステンレス製) エスコ

    3/4” /19mm ホース用プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    形状プラグエスコ品番EA462EB-6
  • キーレンチ(Ball Hexagon) エスコ

    キーレンチ(Ball Hexagon)

    エスコ
    125税込138
    1本
    翌日出荷
    工具鋼製。
  • 450Kg 石材用クランプ エスコ

    450Kg 石材用クランプ

    エスコ
    99,800税込109,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984EB-6使用荷重(kg)450
  • エスコ 150mm/25mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付) エスコ

    エスコ 150mm/25mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1丁
    翌日出荷
    人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.8全長(mm)165質量(g)175最大開口(mm)25
  • M 6 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M 6 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-6C
  • Φ 35 x30mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ 35 x30mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)147.5エスコ品番EA781EB-6
  • ペーパーカッター エスコ

    ペーパーカッター

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA762EB-6質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)285×360裁断幅(mm)326(A4判長辺)最大裁断枚数【PPC用紙】約10枚
  • ラック用パーツトレー(奥行300mm) エスコ

    ラック用パーツトレー(奥行300mm)

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個(30個)
    翌日出荷
    奥行300mm用。
    用途奥行サイズ:300mmのラック棚に。材質ポリプロピレン寸法(mm)170×300×100内寸(mm)140×260×100(H)入数30
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1枚
    翌日出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • Rc 3/4”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 3/4”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)0.5エスコ品番EA469EB-6
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):55●適合ホース内径※:8mm
  • 35x 35x 14 mm 隅 金(ステンレス製/10個) エスコ

    35x 35x 14 mm 隅 金(ステンレス製/10個)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-61
  • 91x 91x 22 mm 隅 金(ステンレス製/2個) エスコ

    91x 91x 22 mm 隅 金(ステンレス製/2個)

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-66
  • 50x 50x 18 mm 隅 金(ステンレス製/10個) エスコ

    50x 50x 18 mm 隅 金(ステンレス製/10個)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-63
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mm
  • 121x121x 25 mm 隅 金(ステンレス製/2個) エスコ

    121x121x 25 mm 隅 金(ステンレス製/2個)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-67
  • 手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズ エスコ

    手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズ

    エスコ
    7,760税込8,536
    1双
    4日以内出荷
    難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。
    仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4
  • 79x109x47mm パーツケーストレー(ESD) エスコ

    79x109x47mm パーツケーストレー(ESD)

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
    仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-103材質PP寸法(mm)79×109×47
  • 79x109x24mm パーツケーストレー(ESD) エスコ

    79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)

    エスコ
    435税込479
    1個
    当日出荷
    EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
    仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-104材質PP寸法(mm)79×109×24
  • 55x79x47mm パーツケーストレー(ESD/2個) エスコ

    55x79x47mm パーツケーストレー(ESD/2個)

    エスコ
    435税込479
    1個
    当日出荷
    EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
    仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-102材質PP寸法(mm)55×79×47
  • 79x109x24mm パーツケーストレー(ESD) エスコ

    79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。 5つに仕切られています。
    仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-105材質PP寸法(mm)79×109×24
  • Oリング (インパクトソケット用) エスコ

    Oリング (インパクトソケット用)

    エスコ
    210税込231
    1個(1個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
    適合差込角:3/4”適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18リング内径(Φmm)36
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    165税込182
    1個(1個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
    適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
  • Cリング(インパクトソケット用) エスコ

    Cリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1パック(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セパレーター付