カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • ホンダ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • FACOM(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 三菱電機(1)
  • PIAA(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アイシン精機(1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1)
  • PedalboxPro(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb68」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[680mm 3段] セフティーステップ エスコ[680mm 3段] セフティーステップエスコ
38,200税込42,020
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)136エスコ品番EA905EB-68材質アルミ合金(耐食材質)段数3全高(m)1.09収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)1120天板寸法・幅(mm)360天板寸法・奥行(mm)230
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mmアズワン品番65-9247-56
Oリング (インパクトソケット用) エスコOリング (インパクトソケット用)エスコ
210税込231
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18リング内径(Φmm)36
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
165税込182
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
2,700税込2,970
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
セパレーター付