カテゴリ
- 物流用品(3)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(107)
- イスカル(46)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(40)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- Carlisle(カーライル)(19)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(16)
- GBRacing (ジービーレーシング)(15)
- omron(オムロン)(14)
- タンガロイ(12)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- スバル(8)
- アルトコーポレーション(7)
- オーム電機(7)
- ニッタ(7)
- DXアンテナ(7)
- ケナメタル(6)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(6)
- ブランドをもっと見る
「ec-04」の検索結果
![0.4x150mm [ブラス]シム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450921-180824-02.jpg)
0.4x150mm [ブラス]シム
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷エスコ品番EA440EC-0.4材質真鍮厚さ(mm)0.4質量(g)1386寸法150mm×2.5m許容差±0.045
ワークプラットフォーム
エスコ(4件のレビュー)¥5,990税込¥6,5891個当日出荷長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能エスコ品番EA905EH-1
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥5,260税込¥5,7861個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
M4x64mm ネジ付ターンバックル
エスコ(1件のレビュー)¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷エスコ品番EA948EC-4全長(mm)64ねじ径(mm)M4×8最小全長(mm)64先端形状ネジ付
4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/コーティング)
エスコ¥5,740税込¥6,3141個翌日出荷エスコ品番EA824EC-4材質SKH51軸径(Φmm)10全長(mm)69刃径(Φmm)4表面処理Tinコーティング
ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付)
エスコ¥79,400税込¥87,3401台翌日出荷折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90最大使用荷重(kg)135




![0.4x150mm [ブラス]シム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450921-180824-02.jpg)



![1/2インチ [304SS]クリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456494-180824-02.jpg)