カテゴリ
- 物流用品(7)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業服(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(331)
- MARWI(120)
- グリーンフィールドプロジェクト(97)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(55)
- オカムラ(岡村製作所)(39)
- イスカル(32)
- テンパール工業(31)
- GBRacing (ジービーレーシング)(30)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
- AWJ(17)
- IDEC(和泉電気)(14)
- アルトコーポレーション(13)
- NACHI(不二越)(13)
- エコー総合企画(12)
- HARDY(12)
- EVANS(11)
- スバル(10)
- ATHENA(アテナ)(10)
- ブランドをもっと見る
「ec-3」の検索結果
特価

チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥3,680税込¥4,0481個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/コーティング)
エスコ¥3,610税込¥3,9711個翌日出荷エスコ品番EA824EC-3材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)3表面処理Tinコーティング
62x90cm デスクマット
エスコ¥6,660税込¥7,3261個翌日出荷エスコ品番EA762EC-3厚さ(mm)透明:1.8、グリーン:2色下敷:グリーン、上敷:透明横幅(mm)900縦幅(mm)620寸法(縦×横)(mm)620×900繰り返し・詰め替え対応
3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/コーティング)
エスコ¥3,740税込¥4,1141個翌日出荷エスコ品番EA824EC-3B材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)3表面処理Tinコーティング
ワークプラットフォーム
エスコ(4件のレビュー)¥5,990税込¥6,5891個当日出荷長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能エスコ品番EA905EH-1
ツールホルダー(EA905EC-150-330用)
エスコ¥5,990税込¥6,5891個当日出荷ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。エスコ品番EA905EH-4質量(g)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
マグネットセット
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷取り付け用ツマミねじ一式付。金属壁面に取り付けられます。用途EA814EC-31~33、EA814EC-46~48をマグネット仕様にできます。材質鋼製、マグネット
ウォールホルダー
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷用途EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。エスコ品番EA905EH-3材質アルミ幅(mm)1320質量(kg)2.64
ツールトレー(EA905EC-150-330用)
エスコ¥6,850税込¥7,5351個翌日出荷電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。 円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。 マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。 落下防止ゴムバンド付。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。エスコ品番EA905EH-2質量(kg)1.36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127最大使用荷重(kg)11
70kg サクションリフターセット(2個組)
エスコ¥31,900税込¥35,0901個翌日出荷エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1











![3/8インチ [304SS]クリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456485-160706-02.jpg)


![[EA761EC用]62x57mm感熱紙 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107079-190802-02.jpg)
![[LL]チャップス(チェーンソー作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079413-190802-02.jpg)





![[LL] クリーンルーム用キャップ(白/クラス1000対応) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415514-180221-02.jpg)