カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(253)
  • BIGM(丸山製作所)(107)
  • イスカル(57)
  • ダイヤトレンド(49)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(41)
  • RS PRO(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • テンパール工業(28)
  • WURTH ELEKTRONIK(23)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • Carlisle(カーライル)(19)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(17)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • 未来工業(14)
  • アズワン(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-4」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    5,260税込5,786
    1個
    当日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • ハンドタップセット エスコ

    ハンドタップセット

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ エスコ

    パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ

    エスコ
    16,300税込17,930
    1箱(20個)
    翌日出荷
    奥行450mm用。
    仕様●外寸(mm):168×454×102(H)●内寸(mm):140×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20
  • Rc 1/2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 1/2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469EC-4長さ(m)0.6
  • 1/2インチ [304SS]クリップ エスコ

    1/2インチ [304SS]クリップ

    エスコ
    13,100税込14,410
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EC-4
  • M4x64mm ネジ付ターンバックル エスコ

    M4x64mm ネジ付ターンバックル

    エスコ(1件のレビュー)
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948EC-4全長(mm)64ねじ径(mm)M4×8最小全長(mm)64先端形状ネジ付
  • 4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/コーティング) エスコ

    4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/コーティング)

    エスコ
    5,740税込6,314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EC-4材質SKH51軸径(Φmm)10全長(mm)69刃径(Φmm)4表面処理Tinコーティング
  • T45 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T45 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    465税込512
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-45形状L型
  • # 40/ M8x1.25 チェーンナット エスコ

    # 40/ M8x1.25 チェーンナット

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    仕様適合チェーン:#40材質S45C四三酸化鉄被膜全長(mm)31
  • [6004Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6004Z]深溝玉軸受

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:42、B:12軌道輪形状深溝玉軸受
  • 強力棚受 鋼板製 EA951ECシリーズ エスコ

    強力棚受 鋼板製 EA951ECシリーズ

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    付属品皿タッピンねじ/5.0×16、5.0×45材質鋼板幅(mm)38ホワイト穴径(Φmm)6.5使用荷重(kg)80(1本使用)
  • 強力棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ エスコ

    強力棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ

    エスコ
    6,990税込7,689
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)38厚さ(mm)5穴径(Φmm)6.5使用荷重(kg)145
  • 320x450mm カッティングマット(折畳み式) エスコ

    320x450mm カッティングマット(折畳み式)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1枚
    翌日出荷
    仕様展開時サイズ:320×450×3mmライン:10mm刻み材質オレフィン系樹脂質量(g)287折りたたみ寸法(mm)320×225×6繰り返し・詰め替え対応
  • #40mm/ 60mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ

    #40mm/ 60mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじタイプ適合#40エスコ品番EA967EC-40材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)60材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M8×36ねじサイズM8×36mm
  • 9/16"xW12 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    9/16"xW12 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EC-4.5
  • T40 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T40 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683EC-40形状L型
  • ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付) エスコ

    ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付)

    エスコ
    79,400税込87,340
    1台
    翌日出荷
    折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
    材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90最大使用荷重(kg)135
  • 棚受 鋼板製/ホワイト EA951ECシリーズ エスコ

    棚受 鋼板製/ホワイト EA951ECシリーズ

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    材質鋼板穴数4
  • ステンレス製ハンガー エスコ

    ステンレス製ハンガー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスSUS304種類ウォールフック
  • デスクマット エスコ

    デスクマット

    エスコ
    7,820税込8,602
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    旧JISデスク用。表面抗菌加工。グリーン下敷マット付き。
    材質軟質塩化ビニール寸法(mm)620×1045繰り返し・詰め替え対応
  • カッティングマット (PVC製) エスコ

    カッティングマット (PVC製)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1枚
    翌々日出荷
    両面使用可能(裏面印刷はしていません)。
    仕様ライン10mm刻み材質再生PVC樹脂製厚さ(mm)3寸法(mm)A1(900×620)質量(g)2350グリーンマーク認定
  • ワークプラットフォーム エスコ

    ワークプラットフォーム

    エスコ(4件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
    長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
    エスコ品番EA905EH-1
  • マグネットセット エスコ

    マグネットセット

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    取り付け用ツマミねじ一式付。金属壁面に取り付けられます。
    用途EA814EC-31~33、EA814EC-46~48をマグネット仕様にできます。材質鋼製、マグネット
  • サービスクリーパー(寝板) エスコ

    サービスクリーパー(寝板)

    エスコ
    34,600税込38,060
    1台
    翌日出荷
    プラスチック製。体によくフィットするデザイン。軽量タイプの寝板です。耐油性キャスター(ウレタン)。大型キャスタータイプは、ひび割れた床や凹凸面でも楽に移動できます。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。
    質量(kg)5.4ブラック耐荷重(kg)135サイズ(mm)960×440×102(H)
  • DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 エスコ

    DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
    仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応
  • サービスクリーパー エスコ

    サービスクリーパー

    エスコ
    34,600税込38,060
    1個
    翌々日出荷
    耐油性キャスター(ウレタン)。キャスターはすべて自在タイプです。体によくフィットするデザイン。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。通常より50mmほど長くいかなる体形でもフィットします。溶剤やグリース、燃料物に強い表面で清掃しやすい。
    材質プラスチック質量(kg)5.4イエロー車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)135サイズ(mm)960×440×102 (H)
  • DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコ

    DC18.0V インパクトドライバー 充電式

    エスコ
    70,700税込77,770
    1台
    4日以内出荷
    スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
    仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
  • AC100V/740W 540ml コーヒーメーカー 全自動 エスコ

    AC100V/740W 540ml コーヒーメーカー 全自動

    エスコ
    33,900税込37,290
    1台
    4日以内出荷
    仕様●メーカー:象印マホービン●型番:EC-RT40●容量:540ml(コーヒーカップ約4杯)●消費電力:定格/740W、コーヒーメーカー部/650W、ミル部/90W●サイズ:240(W)×250(D)×375(H)mm●重量:4.3kg●サーバー:ステンレス製(まほうびん構造)●付属品:計量スプーン、ミルケースブラシ、浄水カートリッジ、ペーパーフィルター(2枚)、ステンレスメッシュフィルター、カップ受皿、カップ用トレー●電源コード:1.3m●ミル付●全自動なので豆の挽きからドリップまで全ておまかせ●はずせる水タンクで丸洗いOK●挽きたての美味しさを手軽にコーヒー豆を挽くところからドリップまで「全自動挽きたてドリップ」●コーヒー本来のコクと香りを引き出す「マイコン予熱&ダブル加熱95℃抽出」●煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」●コーヒーの味の幅が広がる「ステンレスメッシュフィルター」●お好みに応じて選べる2段階濃度調節X2段階の挽き分けフィルターの「味わい調節」●ステンレスマグやコーヒーカップなどに直接抽出可能●カルキをとって豆本来のおいしさを引き出す「浄水カートリッジ」