カテゴリ
- 作業工具(26)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 保管用品(5)
- 物流用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(236)
- グリーンフィールドプロジェクト(113)
- スバル(94)
- オカムラ(岡村製作所)(88)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(71)
- GBRacing (ジービーレーシング)(54)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(47)
- テンパール工業(47)
- イスカル(45)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(45)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- 富士フイルム(30)
- 明工社(30)
- タンガロイ(26)
- Carlisle(カーライル)(18)
- BODIS (ボディス)(17)
- IDEC(和泉電気)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- ブランドをもっと見る
「ec1」の検索結果

チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001個当日出荷から翌日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ![[EA986EC-10]用 キャスター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716334-260427-02.jpg)
[EA986EC-10]用 キャスター
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷エスコ品番EA986EC-10C材質ウレタン車輪径(Φmm)50適合品番EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター
Φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製)
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷エスコ品番EA468EC-1仕様排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。材質ステンレス(18-8)呼び径(mm)40深さ(mm)100サイズ(mm)シンク:内径:Φ240、外径:Φ280
1.5/8 x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷差込角(inch)3/4対辺(inch)1・5/8適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-15全長(mm)57質量(g)572外径(Φmm)60寸法D1(mm)60寸法D2(mm)44寸法I(mm)22
1.1/4 x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷差込角(inch)3/4対辺(inch)1・1/4適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-12全長(mm)53質量(g)428外径(Φmm)48.8寸法D1(mm)48.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)19
M16x217mmネジ付ターンバックル
エスコ(1件のレビュー)¥7,200税込¥7,9201個当日出荷エスコ品番EA948EC-16全長(mm)217ねじ径(mm)M16×32最小全長(mm)217先端形状ネジ付
1.5 tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷エスコ品番EA981EC-1A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)全長(m)1フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
1.3/8 x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷差込角(inch)3/4対辺(inch)1・3/8適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-13全長(mm)55質量(g)494外径(Φmm)52.5寸法D1(mm)52.5寸法D2(mm)44寸法I(mm)20
1.5 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷エスコ品番EA981EC-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)全長(m)1.5フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
1.3/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷差込角(inch)3/4対辺(inch)1・3/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-11.5全長(mm)53質量(g)410外径(Φmm)46.3寸法D1(mm)46.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)18
1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/コーティング)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷エスコ品番EA824EC-1.5材質SKH51軸径(Φmm)5全長(mm)42刃径(Φmm)1.5表面処理Tinコーティング






![[EA986EC-10]用 キャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716334-260427-02.jpg)


![[M]チャップス(チェーンソー作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079395-190802-02.jpg)


![サービスクリーパー[寝板] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716307-260427-02.jpg)

![[EA761EC用]29x42mm感熱紙 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107054-190802-02.jpg)


![クイックジョイント[LO] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03442022-260702-02.jpg)



















![[EA986EC-11、12用] キャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716361-260427-02.jpg)