カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(234)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(43)
  • イスカル(41)
  • アルトコーポレーション(28)
  • スバル(12)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(12)
  • ニッタ(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](5)
  • SAMTEC(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • マクセル(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • AWJ(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec8」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    15,600税込17,160
    1個
    当日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • T 8 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T 8 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    形状L型エスコ品番EA683EC-8
  • M8x116mmネジ付ターンバックル エスコ

    M8x116mmネジ付ターンバックル

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948EC-8全長(mm)116ねじ径(mm)M8×16最小全長(mm)116先端形状ネジ付
  • 1インチ x 3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1インチ x 3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺寸法(inch)1適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-8全長(mm)50質量(g)374外径(Φmm)40寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)16
  • 200mm/38mm モンキーレンチ(薄口・広口) エスコ

    200mm/38mm モンキーレンチ(薄口・広口)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA530EC-8
  • #80mm/120mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ

    #80mm/120mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじタイプ適合#80エスコ品番EA967EC-80材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)120材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M16×74ねじサイズM16×74mm