カテゴリ
- 安全靴・作業靴(3)
- 物流用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITO(キトー)(1,399)
- BIGM(丸山製作所)(187)
- オカムラ(岡村製作所)(104)
- ホンダ(41)
- ニッサン(40)
- New-Era(ニューエラー)(34)
- Nikon(ニコン)(27)
- RS PRO(24)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- SMC(13)
- サンコー(三甲)(13)
- シモン(10)
- プロトティップ(10)
- ケナメタル(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- NBK(8)
- スズキ(7)
- ブランドをもっと見る
「ed03」の検索結果
特価

0.49ton プレーントロリー
エスコ¥17,100税込¥18,8101台翌日出荷小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。仕様●定格荷重(t):0.49●適合ビーム幅(mm):50・75・100・125●重量(kg):5●スチール製![安全長靴[静電] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159459-231025-02.jpg)
安全長靴[静電]
エスコ¥15,900~税込¥17,490~1足3日以内出荷鋼製先芯入。JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格。甲被・総ゴム製(裏付)、先芯・鋼製先芯、ソール・合成ゴム1層底。用途水漏れの現場に適した静電安全ゴム長靴。色ブラック材質(ソール)合成ゴム1層底機能静電JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ総ゴム製(裏付)靴タイプ長靴
180mm 3行 ナイロンブラシ
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷溶剤に対して耐性があります。用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。材質(ブラシ部)ナイロン全長(mm)180毛丈(mm)17寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22エスコ品番EA109ED-3適合材セラミックタイル、グラウト、木材など
チェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥9,700税込¥10,6701個当日出荷から4日以内出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ![[6003ZZ]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803376-210511-02.jpg)
[6003ZZ]深溝玉軸受
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)35寸法B(mm)10軌道輪形状深溝玉軸受
安全靴(防災用/踏抜き防止)
エスコ¥16,900税込¥18,5901足翌日出荷から8日以内出荷JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付き。サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)、(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付き。
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。Blow-outを除く「出用」としてキャリブレーションされています。リユーザブル仕様●外寸(mm):168×600×102(H)●内寸(mm):140×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
セーフティーステップ(軽量)
エスコ¥27,800税込¥30,5801台翌日出荷ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。天板寸法(mm)330×330最大使用荷重(kg)170
Φ 66 x10.7 mm 強力マグネットフック
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-3材質フェライト磁石寸法(mm)Φ66×10.7質量(g)190吸着力25kgf使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])245.2[25]ねじサイズM6![[LL]クリーンルーム用清涼キャップ(青/クラス1-10万対応) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415575-180221-02.jpg)
[LL]クリーンルーム用清涼キャップ(青/クラス1-10万対応)
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷クラス10000対応。後頭部小ベルト調整式。色ブルーサイズLLエスコ品番EA915ED-3材質ポリエステル頭囲(cm)66![ガーデンシンク[樹脂製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70438027-260624-02.jpg)
ガーデンシンク[樹脂製]
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷付属品:ゴム栓、目皿、排水栓。外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。
安全靴(静電)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴です。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。ワイドACM樹脂先芯入り・かかと部に再帰反射材付き。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。抗菌防臭加工のインソール搭載。接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。つまずき防止設計。ISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格。足幅3E材質(アッパー)牛革・メッシュ形状ローカット種類静電安全靴材質(ソール)ウレタン+ゴム甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴





![ガーデンシンク[樹脂製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70438036-260624-02.jpg)
![安全長靴[静電] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159459-231025-02.jpg)


![[6003ZZ]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803376-210511-02.jpg)



![3/8インチ [SS]スクリューロックバックル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456521-180824-02.jpg)




![[LL]クリーンルーム用清涼キャップ(青/クラス1-10万対応) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415575-180221-02.jpg)
![ガーデンシンク[樹脂製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70438027-260624-02.jpg)

![0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50514056-170331-02.jpg)