カテゴリ
- 測定用品(2)
- 保管用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- メディアカバーマーケット(13)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 東日興産(TN)(9)
- ヤマニパッケージ(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 重松製作所(2)
- NACHI(不二越)(2)
- Advantech(アドバンテック)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- タンガロイ(1)
- GMB(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- プロト(1)
- TOTO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- テクネ計測(1)
- ブランドをもっと見る
「ee-11」の検索結果
![[EA954EE-1,-11,-21用]アダプタ受け エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44135316-190802-02.jpg)
[EA954EE-1,-11,-21用]アダプタ受け
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷アダプタを取り付けたまま、スタッキング可能です。 ACアダプタなどを収納できます。仕様EA954EE-1、11、-21用アダプタ受け収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300(W)×75(D)×48(H)mm
11mmウレタンホース用ソケット
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-11材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)11
タイヤバルブツール
エスコ¥6,260税込¥6,8861本翌日出荷ハンドルはタイヤバルブをリム穴に引き込むためのレバーとして使用されます。スイベルヘッドで様々な角度で使用できます。ナイロン66製リムガード付。![[イザナス]滑り止め付手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50659035-170413-02.jpg)
[イザナス]滑り止め付手袋
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷から翌々日出荷耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。 EN388:2003規格 耐切創レベル3。 高い滑り止め効果。厚さ(mm)1.4機能耐切創




![[EA954EE-1,-11,-21用]アダプタ受け エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44135316-190802-02.jpg)




![[イザナス]滑り止め付手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50659035-170413-02.jpg)