カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • タンガロイ(11)
  • コンドーテック(6)
  • ハーティング(6)
  • AWJ(6)
  • ヤマニパッケージ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • サンドビック(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • シグマ光機(2)
  • brembo(2)
  • 重松製作所(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
  • 明大(1)
  • 廣杉計器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ee-16」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
105x105x30mm ワイドアングル(ステンレス製) エスコ105x105x30mm ワイドアングル(ステンレス製)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EE-16
Φ20x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ20x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
吸着力(N)144エスコ品番EA781EE-16
420ml 防食ジンクスプレー(グレー) エスコ420ml 防食ジンクスプレー(グレー)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌々日出荷
亜鉛末重防食塗料です。亜鉛メッキ面の補修に最適です。 鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。 高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は92%。
グレーエスコ品番EA942EE-16主な用途亜鉛メッキ、鉄指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)特性密着性、防錆塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-6用) エスコワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-6用)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580EE-16
隠し棚受 (水平調整式) エスコ隠し棚受 (水平調整式)エスコ
3,170税込3,487
1袋(2個)
翌日出荷
入数:2個。金具が見えないので飾り棚に最適です。耐荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用ください。【水平調整式のメリット】重量物を棚に置くと、重みで棚が下に傾く事があります。本商品は予め上向きに棚を設置しておくことで、棚が下に傾いた場合にも水平になるように調整が可能です。
材質スチール長さ(mm)110幅(mm)76.5厚さ(mm)11.5耐荷重(kg)(1本使用)6仕上亜鉛メッキ棒径(Φmm)Φ10穴径(mm)7×13.5 (長穴)
隠し棚受 エスコ隠し棚受エスコ
2,080税込2,288
1袋(2個)
翌日出荷
入数:2個。金具が見えないので飾り棚に最適です。耐荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用ください。
材質スチール長さ(mm)129幅(mm)70厚さ(mm)4耐荷重(kg)(1本使用)4仕上ニッケルメッキ棒径(Φmm)Φ10穴径(mm)6×12 (長穴)棚板厚さ(mm)19~
16mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ16mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
4,550税込5,005
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)16材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-16厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125