非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)。環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。
材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック
内容量(mL)300
指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)
表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
アダプタを取り付けたまま、スタッキング可能です。
ACアダプタなどを収納できます。
仕様EA954EE-1、11、-21用アダプタ受け
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300(W)×75(D)×48(H)mm
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
粘着付
収納ケース付
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています
粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:N極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個
アズワン品番65-2218-53
1組(50個)
¥3,210
税込¥3,531
8日以内出荷
内径(Φmm)32
材質特殊エラストマー
長さ(m)2
特性耐候/柔軟性
エスコ品番EA997EE-32
厚さ(mm)32
使用温度範囲(℃)-57~125
1個
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
収納枚数はCDまたはDVDです。
縦置き可能な自立タイプ
耐久性に優れた丈夫なセミハードケースです。
収納枚数160枚
エスコ品番EA762EE-32A
材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
寸法(mm)305×70×305
1個
¥2,950
税込¥3,245
3日以内出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
関連キーワード