カテゴリ

  • 学童・教育用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 塗料(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(535)
  • SMC(60)
  • 矢崎化工(30)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • Canon(22)
  • エレコム(17)
  • CKD(16)
  • TRUSCO(16)
  • 三菱電機(13)
  • OHNO(大野ゴム工業)(10)
  • TDK(9)
  • サンドビック(8)
  • ミトロイ(水戸工機)(8)
  • ネグロス電工(7)
  • パイロット(7)
  • ノーリツ(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ef-2」の検索結果

特価
本日7月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエルトディスク エスコフエルトディスクエスコ
530税込583
1袋(10枚)
翌日出荷
入数:10枚。EA819AS-200、または(旧)EA819EF-1Aに貼り付けて使用してください。裏面のり付き。各種研磨材(ダイヤモンドコンパウンド、ポリッシングコンパウンド)を併用して仕上げ研磨に最適です。高品質の羊毛100%を使用、適度な弾力性と繰り返し研磨作業に充分な耐久性があります。羊毛密度が高く、研磨材・研磨砥粒を確実に保持し加工面に供給します。
用途磨き、つや出しに材質羊毛厚さ(mm)1直径(mm)21
一槽水切シンク(左水槽/SUS430 エスコ一槽水切シンク(左水槽/SUS430エスコ(1件のレビュー)
50,300税込55,330
1台
当日出荷
日本製 左シンクタイプ
F3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用) エスコF3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用)エスコ(1件のレビュー)
4,200税込4,620
1個
当日出荷
エスコ品番EA496EF-21バルブ種類ボールバルブ
高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) エスコ高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ[EA759GA-80C用] カメラケースエスコ
2,400税込2,640
1個(1個)
翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C
高さ調整脚(平型/ステンレス製) エスコ高さ調整脚(平型/ステンレス製)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
仕様●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91アズワン品番65-2292-91
高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製) エスコ高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。
仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91アズワン品番65-2292-93
170mm ミニブラシ(真鍮/3本) エスコ170mm ミニブラシ(真鍮/3本)エスコ
845税込930
1パック(3個)
当日出荷
力を入れて作業しやすいハンドル形状
全長(mm)170線径(Φmm)0.17、0.46毛丈(mm)15.8材質(ブラシ部)真鍮行数3行アズワン品番64-2194-30ブラシ寸法(mm)45×12、15×12
Φ10 x 20mm 強力マグネット エスコΦ10 x 20mm 強力マグネットエスコ
539税込593特価
1個
当日出荷から翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-23材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ10×20使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]
Φ 8 x4.5mm 強力マグネット エスコΦ 8 x4.5mm 強力マグネットエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-2材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ8×4.5質量(g)1.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])11[1.1]
1200kg トグルクランプ エスコ1200kg トグルクランプエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
4x16mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ4x16mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
1,230税込1,353
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様(+)皿頭頭部形状サイズ(mm)4×16
4x13mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ4x13mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
1,060税込1,166
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様(+)皿頭頭部形状サイズ(mm)4×13
5x30mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ5x30mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
2,310税込2,541
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様(+)皿頭頭部形状サイズ(mm)5×30
370x300x740mm 木製収納棚(連結式/2個) エスコ370x300x740mm 木製収納棚(連結式/2個)エスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50仕様【縦・横連結】木製ダボ付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本エスコ品番EA954EF-2材質パーチ材(PVC貼り)質量(kg)8.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
5x19mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ5x19mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
1,710税込1,881
1パック(50本)
翌日出荷
仕様(+)皿頭サイズ(mm)5×19
Φ20 x 20mm 強力マグネット エスコΦ20 x 20mm 強力マグネットエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-26材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ20×25質量(g)57使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])230[23]
T型レンチ(Hexagon) エスコT型レンチ(Hexagon)エスコ
280税込308
1本
翌日出荷
先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
軸長(mm)100材質(ビット)S2鋼材質(ハンドル)クロムバナジウム鋼
4x19mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ4x19mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
1,300税込1,430
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様(+)皿頭頭部形状サイズ(mm)4×19
Φ 6 x 20mm 強力マグネット エスコΦ 6 x 20mm 強力マグネットエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-21材質サマリウムコバルト、真鍮質量(g)4使用温度(℃)200以下寸法(Φ×mm)6×20吸着力(N[kgf])8[0.8]
三連ローラー エスコ三連ローラーエスコ
77,400税込85,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA631EF-2
25x55mm ブラケット・天井取付(30mmレール) エスコ25x55mm ブラケット・天井取付(30mmレール)エスコ
295税込325
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970EF-2
100x66x26mm/細目 研磨ブロック エスコ100x66x26mm/細目 研磨ブロックエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
多孔質で弾力性があります
材質酸化アルミニウム寸法(mm)69×100×25アズワン品番64-2207-26
F1/4”xF1/4” ボールバルブ(サービス用) エスコF1/4”xF1/4” ボールバルブ(サービス用)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496EF-2バルブ種類ボールバルブ
4x25mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ4x25mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
1,650税込1,815
1パック(50本)
7日以内出荷
仕様(+)皿頭サイズ(mm)4×25
5x25mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ5x25mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
2,290税込2,519
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様(+)皿頭頭部形状サイズ(mm)5×25
1/4"xRc 1/4" クーラント用バルブ(2個) エスコ1/4"xRc 1/4" クーラント用バルブ(2個)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991EF-2
22mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ22mmx3/4sq リヤーホイルナットソケットエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)22適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-22全長(mm)67質量(g)482外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5
16 kg 水性・外壁サイディング塗料(ホワイト) エスコ16 kg 水性・外壁サイディング塗料(ホワイト)エスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
主な用途外壁使用場所屋外エスコ品番EA942EF-21ホワイト危険物の類別非危険物
#25mm/ 74mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ#25mm/ 74mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#25エスコ品番EA967EF-25材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)74材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)16ねじ寸法(mm)M5ねじサイズM5
13.5mm ブラケット・H鋼用持出し型(30mmレール) エスコ13.5mm ブラケット・H鋼用持出し型(30mmレール)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970EF-21
Φ32 x 40mm 強力マグネット エスコΦ32 x 40mm 強力マグネットエスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-28材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ32×40質量(g)228使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])600[60]
16 kg 水性・外壁サイディング塗料(アイボリー) エスコ16 kg 水性・外壁サイディング塗料(アイボリー)エスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
主な用途外壁使用場所屋外エスコ品番EA942EF-24アイボリー危険物の類別非危険物
DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト) エスコDC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)エスコ
9,720税込10,692
1個
翌日出荷
音量(dB)DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80エスコ品番EA864EF-22寸法(mm)74×117×36.5材質(本体)Noryl樹脂質量(g)約76電源(V)DC12~24消費電力(mA)DC12V最大時:22、DC24V最大時:29使用周囲温度(℃)0~49設置場所屋内音色パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー
Φ16 x 20mm 強力マグネット エスコΦ16 x 20mm 強力マグネットエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-25材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ16×20質量(g)29使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])125[12.5]
Φ 8 x 20mm 強力マグネット エスコΦ 8 x 20mm 強力マグネットエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-22材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ8×20質量(g)7使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])22[2.2]
20mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ20mmx3/4sq リヤーホイルナットソケットエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)20適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-20全長(mm)67質量(g)517外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5
1・1/4”/250mm ウォーターポンププライヤー(オートグリップ) エスコ1・1/4”/250mm ウォーターポンププライヤー(オートグリップ)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)250エスコ品番EA531EF-250
静電気帯電防止作業靴 EA910EFシリーズ エスコ静電気帯電防止作業靴 EA910EFシリーズエスコ
13,000税込14,300
1足
翌日出荷
PU甲被/発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れるウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。PU二層底/適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。樹脂先芯/指先の圧迫感にも配慮した、JIS T8101S級相当の樹脂製先芯を搭載。爪先をしっかりと保護します。
仕様●サイズ:26.0cm●材質:甲部・ソール/PU 先芯/樹脂製●内寸:80mm●総丈:110mm(26.0cm)●重量:約370g(片足・26.0cm)●カラー:ホワイト(ソール/ホワイト×グリーン)●クリーンルーム対応静電気帯電防止靴●JIS T8103相当●洗濯対応●日本製アズワン品番65-9307-44
Φ13 x 20mm 強力マグネット エスコΦ13 x 20mm 強力マグネットエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-24材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ13×20質量(g)19使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])60[6.0]
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら