カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • SMC(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • パイロット(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(11)
  • CKD(10)
  • アネスト岩田(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • AWJ(8)
  • ミトロイ(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • サンドビック(5)
  • SUNON(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • TRUSCO(4)
  • Canon(4)
  • インフリッヂ工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ef8」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
3,110税込3,421
1個
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVCエスコ品番EA125EF-8.5長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
90x180x16mm アングル(ステンレス製) エスコ90x180x16mm アングル(ステンレス製)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EF-8
Φ32 x7.0mm 強力マグネット エスコΦ32 x7.0mm 強力マグネットエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-8材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ32×7質量(g)40使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])220[22]
#80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ#80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#80エスコ品番EA967EF-80材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)244材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)68ねじ寸法(mm)M16ねじサイズM16
8.5mm ワプッシュウレタン ソケット エスコ8.5mm ワプッシュウレタン ソケットエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EF-8.5材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)12.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)8.5
8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-8.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
15x90mm プレート(ステンレス製/2個) エスコ15x90mm プレート(ステンレス製/2個)エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EF-809
12x70mm プレート(ステンレス製/2個) エスコ12x70mm プレート(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
150税込165
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EF-807