カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(58)
  • RS PRO(51)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • SPARKFUN(7)
  • FINDER(4)
  • TRUSCO(3)
  • スタック・アンド・オプティーク(3)
  • スペーシア(3)
  • エレコム(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • Seeed Studio(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • サンワサプライ(1)
  • シムコ(SIMCO)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • パイロット(1)
  • ホーザン(1)
  • ユーエイキャスター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「electro static」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.5mm ケーブルクランプ 導電性/100個 エスコ4.5mm ケーブルクランプ 導電性/100個エスコ
5,580税込6,138
1箱(100個)
翌日出荷
ESD対策、静電気の帯電防止に効果を発揮する配線固定用クリップです。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。金属製のクリップより取り扱いが簡単です。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。クランプを固定するビスはM4をご使用ください(別売)
仕様●ケーブル径(mm):5.3●取付穴径(mm):4.5●入数:100●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●使用温度範囲:-40~85℃●用途:クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●サイズ(mm):ΦD/5.3、ΦD1/4.3、A/4.8、B/9.5、C/4.8、E/10.3、T/1.1アズワン品番65-9317-18
結束バンド用ベース 導電性/100個 エスコ結束バンド用ベース 導電性/100個エスコ
11,500税込12,650
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mmアズワン品番65-9259-97
静電気対策用品カテゴリ