カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 住友重機械工業(49)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(43)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • Moldex(モルデックス)(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • 富士電機(14)
  • BALLUFF(14)
  • TRUSCO(12)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(12)
  • 富士電線工業(12)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(12)
  • PEPPERL+FUCHS(11)
  • Santek(10)
  • マックステル(9)
  • サンコー(三甲)(8)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
  • 東日興産(TN)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep-001」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
70-100mm スクリュージャッキ エスコ70-100mm スクリュージャッキエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-100材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)900穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)100最低高さ(mm)70耐荷重(kN)60
42 -52mm スクリュージャッキ エスコ42 -52mm スクリュージャッキエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)550穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)52最低高さ(mm)42耐荷重(kN)60
スクリュージャッキ エスコスクリュージャッキエスコ
47,700税込52,470
1個
翌日出荷
ベースは2口です。EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。
質量(kg)4.9材質(本体)鋳鉄寸法A(mm)22寸法(Φmm)受け面:46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)550最低高さ(mm)320耐荷重(kN)40穴径(mm)中央:12
140-200mm スクリュージャッキ エスコ140-200mm スクリュージャッキエスコ
29,400税込32,340
1個
欠品中
ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-200質量(kg)2.2材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)100最高高さ(mm)200最低高さ(mm)140耐荷重(kN)60
200-320mm スクリュージャッキ エスコ200-320mm スクリュージャッキエスコ
41,100税込45,210
1個
翌日出荷
ベースは2口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-320質量(kg)3.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)22寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)320最低高さ(mm)200耐荷重(kN)40
50 -70mm スクリュージャッキ エスコ50 -70mm スクリュージャッキエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-70材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)620穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)70最低高さ(mm)50耐荷重(kN)60
100-140mm スクリュージャッキ エスコ100-140mm スクリュージャッキエスコ
23,500税込25,850
1個
8日以内出荷
ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-140質量(kg)1.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)110最高高さ(mm)140最低高さ(mm)100耐荷重(kN)60
耳  栓 (10組) エスコ耳 栓 (10組)エスコ(1件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなしエスコ品番EA800VH-17材質高密度発泡ウレタングリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳  栓 (コード付・10組) エスコ耳 栓 (コード付・10組)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなしエスコ品番EA800VH-18材質高密度発泡ウレタングリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳  栓 (コード付・10組) エスコ耳 栓 (コード付・10組)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードありエスコ品番EA800VH-4材質発泡ポリマーイエロー規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳  栓 (10組) エスコ耳 栓 (10組)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなしエスコ品番EA800VH-3材質発泡ポリマーイエロー規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳  栓 (カモフラージュ ・10組) エスコ耳 栓 (カモフラージュ ・10組)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなしエスコ品番EA800VH-5材質発泡ポリウレタンカモ規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳栓 エスコ耳栓エスコ(7件のレビュー)
660税込726
1セット(10組)
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値33規格JIS第一種コードなし材質発泡ポリマーケースなしエスコ品番EA800VH-1
耳栓 エスコ耳栓エスコ(2件のレビュー)
1,280税込1,408
1セット(10組)
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードあり
NRR値33規格JIS第一種グリーンコードあり材質発泡ポリマーケースなしエスコ品番EA800VH-2
13x0.5mmx1m マグネットテープ(粘着付) エスコ13x0.5mmx1m マグネットテープ(粘着付)エスコ
665税込732
1個
当日出荷
テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.5テープ長さ(m)1エスコ品番EA781EP-1材質熱可塑性樹脂フェライト使用温度(℃)80度以下マグネット片面
耳  栓 (コンパクトサイズ・10組) エスコ耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)エスコ
499税込549特価
1個
当日出荷
NRR値28規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品グリーンコードなしケースなしエスコ品番EA800VH-15
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
41,300税込45,430
1台
翌日出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本アズワン品番65-3893-39
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現安定性を高めるグリッド主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmerシーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-15
0.5x 70mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ0.5x 70mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819EP-1
Φ37x10mm スクリュージャッキ用ボールパッド エスコΦ37x10mm スクリュージャッキ用ボールパッドエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
用途球面受け用パッドエスコ品番EA637EP-1材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ37×10質量(g)90
Frearson 25mm/ 1/4 "Hex ビット エスコFrearson 25mm/ 1/4 "Hex ビットエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
全長(mm)25両頭機能片頭エスコ品番EA611EP-1本数1
#1x80mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄) エスコ#1x80mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560EP-1種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ハンドタップ(中/UNF/HSS) エスコハンドタップ(中/UNF/HSS)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
JISⅡ級 喰付5P UNF(アメリカねじ細目)
3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセット エスコ3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセットエスコ
14,900税込16,390
1組
翌日出荷
材質クロームモリブデン全長(mm)51~57対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2200-45
ピンゲージ EA725SHシリーズ エスコピンゲージ EA725SHシリーズエスコ
28,000税込30,800
1組
翌日出荷