カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(3)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 住友重機械工業(93)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(48)
  • CKD(26)
  • Festo(26)
  • PROST's(26)
  • SMC(24)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(24)
  • TRUSCO(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • SIEMENS(16)
  • リンナイ(14)
  • 日本住環境(14)
  • フローバル(13)
  • 未来工業(12)
  • タナカ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep-3」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
297x210x0.8mm/A4 マグネットシート(粘着付) エスコ297x210x0.8mm/A4 マグネットシート(粘着付)エスコ
995税込1,095
1枚
当日出荷
簡単にハサミで切って使えます。
商品タイプ粘着テープ付吸着力(N)0.43仕様裏面に粘着剤付エスコ品番EA781EP-30厚さ(mm)0.8サイズA4(297×210mm)
1.6 L [油性塗料]うすめ液 エスコ1.6 L [油性塗料]うすめ液エスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
ペイントうすめ液表記の塗料にご使用ください。 塗装面に使用すると、塗膜を溶解したり、ツヤ引けを起こしたりする可能性があります。 油分、汚れなどの拭き取りにもご使用いただけます。
用途油性塗料用うすめ液エスコ品番EA942EP-3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L危険物の性状非水溶性
Φ45x 8mm スクリュージャッキ用センタリングパッド エスコΦ45x 8mm スクリュージャッキ用センタリングパッドエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
パッド上にEA637EA-52~-100を積み重ねることができます。 パッド取り付けピンはEA637EA・EA637EBシリーズのジャッキと適応します。
用途ジャッキ積み用パッドエスコ品番EA637EP-3材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ36×8質量(g)120
#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
3,320税込3,652
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)30Aエスコ品番EA471EP-30
#3x150mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄) エスコ#3x150mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)エスコ
4,960税込5,456
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560EP-3種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ハンドタップ(中/UNF/HSS) エスコハンドタップ(中/UNF/HSS)エスコ
2,580税込2,838
1本
翌日出荷
JISⅡ級 喰付5P UNF(アメリカねじ細目)
マグネットテープ (粘着付き) エスコマグネットテープ (粘着付き)エスコ
2,120税込2,332
1巻
翌々日出荷
非着磁面に便利な粘着付きマグネット。必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。吸着能力:44gf/cm2
その他【着磁】片面材質フェライト磁石、熱可塑性樹脂幅(mm)12.5厚さ(mm)0.75質量(g)390長さ(m)10使用温度(℃)80以下
マグネットシート (粘着付き) エスコマグネットシート (粘着付き)エスコ
2,780税込3,058
1組(25枚)
翌々日出荷
入数:25枚。非着磁面に便利な粘着付マグネット。簡易的な標識、ラベリング等に最適。吸着能力:39gf/cm2
長さ(mm)85幅(mm)55厚さ(mm)0.6
1.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ1.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)エスコ
1,600税込1,760
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA819EP-3
2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
48,600税込53,460
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
71,300税込78,430
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50仕様3心(白・黒・赤)定格容量36A600V(3.5mm2×3心)
1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量18A600V(1.25mm2×3心)
0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量13A600V(0.75mm2×3心)
70-100mm スクリュージャッキ エスコ70-100mm スクリュージャッキエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-100材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)900穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)100最低高さ(mm)70耐荷重(kN)60
50 -70mm スクリュージャッキ エスコ50 -70mm スクリュージャッキエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-70材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)620穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)70最低高さ(mm)50耐荷重(kN)60
42 -52mm スクリュージャッキ エスコ42 -52mm スクリュージャッキエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)550穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)52最低高さ(mm)42耐荷重(kN)60
140-200mm スクリュージャッキ エスコ140-200mm スクリュージャッキエスコ
29,400税込32,340
1個
欠品中
ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-200質量(kg)2.2材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)100最高高さ(mm)200最低高さ(mm)140耐荷重(kN)60
200-320mm スクリュージャッキ エスコ200-320mm スクリュージャッキエスコ
41,100税込45,210
1個
翌日出荷
ベースは2口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-320質量(kg)3.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)22寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)320最低高さ(mm)200耐荷重(kN)40
100-140mm スクリュージャッキ エスコ100-140mm スクリュージャッキエスコ
23,500税込25,850
1個
8日以内出荷
ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-140質量(kg)1.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)110最高高さ(mm)140最低高さ(mm)100耐荷重(kN)60
ピンゲージ EA725SHシリーズ エスコピンゲージ EA725SHシリーズエスコ
28,000税込30,800
1組
翌日出荷