カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(41)
  • PISCO(ピスコ)(42)
  • RS PRO(54)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
  • SMC(41)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • TOYOX(トヨックス)(11)
  • TOZEN(トーゼン)(31)
  • TRUSCO(14)
  • WAKI(和気産業)(17)
  • アサヒAV(14)
  • セキスイ(12)
  • ノーブランド(27)
  • リケン(16)
  • 光(12)
  • 大阪魂(9)
  • 岡安ゴム(14)
  • 栃木屋(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epdm 20mm」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリング用パッキン(EPDM製/ブラック) エスコ

    カップリング用パッキン(EPDM製/ブラック)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    用途食品材質EPDM色白使用温度範囲(℃)-40~130内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
  • ゴムスポンジ[EPDM] エスコ

    ゴムスポンジ[EPDM]

    エスコ
    ¥1,400~税込¥1,540~
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍
  • Φ42mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ42mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    ¥3,250税込¥3,575
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)42適合温度(℃)70~80
  • Φ28mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ28mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)28適合温度(℃)70~80
  • Φ48mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ48mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    ¥3,890税込¥4,279
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)48適合温度(℃)70~80
  • Φ22mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ22mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)22適合温度(℃)70~80
  • Φ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用) エスコ

    Φ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM寸法(mm)Φ20×85
  • 1 - 3 mm/20m ガスケット(はさみ込み型) エスコ

    1 - 3 mm/20m ガスケット(はさみ込み型)

    エスコ
    ¥14,200税込¥15,620
    1個
    翌日出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)全長(m)20締め付け範囲(mm)1~3
  • 20x20x 450mm コーナーガード(粘着付) エスコ

    20x20x 450mm コーナーガード(粘着付)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    用途コーナーの保護・キズ防止に仕様粘着付エスコ品番EA983FJ-22材質EPDMゴム厚さ(mm)3寸法(mm)20×20×450(L)色ブラック
  • 20x20x 330mm コーナーガード(粘着付) エスコ

    20x20x 330mm コーナーガード(粘着付)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    翌日出荷
    用途コーナーの保護・キズ防止に仕様粘着付エスコ品番EA983FJ-21材質EPDMゴム厚さ(mm)3寸法(mm)20×20×330(L)色ブラック
  • すき間埋めテープ(発泡シール材) エスコ

    すき間埋めテープ(発泡シール材)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥740~税込¥814~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
    用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
  • 22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚) エスコ

    22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0内径(Φmm)10外径(Φmm)22
  • すき間埋めテープ(発泡シール材) エスコ

    すき間埋めテープ(発泡シール材)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥430税込¥473
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    ¥750~税込¥825~
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • 50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用) エスコ

    50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用)

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
    仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)50厚さ(mm)20長さ(m)6
  • コーナーガード エスコ

    コーナーガード

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1個(5個)
    翌日出荷
    粘着付。
    色ブラック
  • ケーブルグランド(防水型) エスコ

    ケーブルグランド(防水型)

    エスコ
    ¥845~税込¥930~
    1袋
    翌日出荷
  • 万能口金(角・丸蛇口用) エスコ

    万能口金(角・丸蛇口用)

    エスコ
    ¥945税込¥1,040
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール、EPDM他蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~18、角蛇口:20まで
  • コーナーガード エスコ

    コーナーガード

    エスコ
    ¥2,100税込¥2,310
    1個(5個)
    翌日出荷
    粘着付。
    材質EPDMゴム長さ(mm)450厚さ(mm)2色ブラック外幅(mm)20×9内幅(mm)17×7
  • クッションガード(D型) エスコ

    クッションガード(D型)

    エスコ
    ¥4,950税込¥5,445
    1個(5個)
    翌日出荷
    粘着付。
    材質EPDMゴム形状D型色ブラック
  • 断熱エルボ エスコ

    断熱エルボ

    エスコ
    ¥4,860税込¥5,346
    1個
    翌々日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20温度範囲(℃)適応/70~80内径(mm)60