カテゴリ

  • テープ(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全用品(3)
  • 電気材料(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(108)
  • CKD(55)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(52)
  • Festo(49)
  • TAKIGEN(タキゲン)(47)
  • SMC(41)
  • リケン(31)
  • 東洋バルヴ(29)
  • KITZ(キッツ)(27)
  • WAKI(和気産業)(21)
  • PISCO(ピスコ)(20)
  • 栃木屋(16)
  • Georg Fischer(16)
  • ノーブランド(12)
  • ミヤコ(12)
  • ショーボンド(11)
  • ニッタ(11)
  • アルテコ(ALTECO)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epdm 2mm」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300x 300x2.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ300x 300x2.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
1,370税込1,507
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300アズワン品番64-7992-88
500x 500x2.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ500x 500x2.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
3,110税込3,421
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)2寸法(mm)500×500アズワン品番64-7992-89
EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコEPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズエスコ
10,900税込11,990
1枚
4日以内出荷
寸法(mm)1000×1000材質エチレンプロピレンゴム
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚) エスコ22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)10エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0外径(Φmm)22
6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型) エスコ6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)エスコ
630税込693
1個
欠品中
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型) エスコ5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
1 - 3 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型) エスコ1 - 3 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)全長(m)2締め付け範囲(mm)1~3
8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白 エスコ8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白エスコ
600税込660
1巻
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも戸を閉める音も静かに耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:白●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-52
8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/灰 エスコ8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/灰エスコ
600税込660
1巻
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも戸を閉める音も静かに耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:灰●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-51
8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/黒 エスコ8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/黒エスコ
600税込660
1巻
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも戸を閉める音も静かに耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:黒●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-53
10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
AC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用 エスコAC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品アズワン品番65-9313-70
9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大) エスコ9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
窓やドアのすき間埋めに●-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。
エスコ品番EA944KC-13材質EPDMラバー形状D型主な用途隙間用特性耐寒性
15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)エスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)エスコ
750税込825
1巻
当日出荷
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100アズワン品番64-2284-81
平パッキン(G1/2"シャワーホース用) エスコ平パッキン(G1/2"シャワーホース用)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2内径(Φmm)12.5外径(Φmm)18.8外径×内径×厚さ(mm)18.8×12.5×2アズワン品番64-7818-59
ケーブルグランド(防水型) エスコケーブルグランド(防水型)エスコ
250税込275
1袋ほか
翌日出荷
フランジパッキン エスコフランジパッキンエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
カーストッパー (ゴム製) エスコカーストッパー (ゴム製)エスコ
28,900税込31,790
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。アンカーボルト別売。車輌の最低地上高90mmに対応。
イエロー (高視認タイプ)材質(本体)廃ゴムチップボルト専用アンカーボルト:EA983FK-68、-69、68A、-69A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×130×85材質(キャップ)EPDM質量(kg/個)4.8
フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
Φ22mm/20mm厚 断熱エルボ エスコΦ22mm/20mm厚 断熱エルボエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)22適合温度(℃)70~80
コーナーガード エスココーナーガードエスコ
1,650税込1,815
1個(5個)
翌日出荷
粘着付。
ブラック
50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)エスコ
2,900税込3,190
1巻
翌日出荷
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
アスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用) エスコアスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用)エスコ
2,430税込2,673
1セット(2本)
翌日出荷
カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDMアズワン品番65-2307-71
Φ22mm/32mm厚 断熱エルボ エスコΦ22mm/32mm厚 断熱エルボエスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)32内径(Φmm)22適合温度(℃)70~80
Φ35mm/32mm厚 断熱エルボ エスコΦ35mm/32mm厚 断熱エルボエスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)32内径(Φmm)35適合温度(℃)70~80
Φ28mm/32mm厚 断熱エルボ エスコΦ28mm/32mm厚 断熱エルボエスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)32内径(Φmm)28適合温度(℃)70~80
Φ42mm/20mm厚 断熱エルボ エスコΦ42mm/20mm厚 断熱エルボエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)42適合温度(℃)70~80
コーナーガード エスココーナーガードエスコ
2,100税込2,310
1個(5個)
翌日出荷
粘着付。
材質EPDMゴム長さ(mm)450厚さ(mm)2ブラック外幅(mm)20×9内幅(mm)17×7
すき間テープ(防水) EA944KDシリーズ エスコすき間テープ(防水) EA944KDシリーズエスコ
600税込660
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
平パッキン(混合水栓取付脚用) エスコ平パッキン(混合水栓取付脚用)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2.0内径(Φmm)17.0外径(Φmm)24.2外径×内径×厚さ(mm)24.2×17.0×2.0アズワン品番64-7818-56
すき間テープ(強力防水) EA944KDシリーズ エスコすき間テープ(強力防水) EA944KDシリーズエスコ
530税込583
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
常温収縮チューブ エスコ常温収縮チューブエスコ
2,930税込3,223
1袋
翌日出荷
チューブ内部のコアを引き抜くと自然に収縮し始めます。 熱源不要の常温収縮チューブです。 熱収縮チューブとは異なり、熱源がなくても使えるので火気厳禁の工事場所や狭い場所にもご利用頂けます。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
カーストッパー (ゴム製) エスコカーストッパー (ゴム製)エスコ
16,000税込17,600
1組(2個)
3日以内出荷
入数:2個。タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。アンカーボルト別売。廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用して作った環境に優しいタイヤ止めです。車輌の最低地上高90mmに対応。
グレー材質(本体)廃ゴムチップボルト専用アンカーボルト:EA983FK-68、-69、68A、-69A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×130×85材質(キャップ)EPDM質量(kg/個)4.8