カテゴリ
- 作業工具(225)
- ピンセット(75)
- 保管用品(57)
- ボックスコンテナ(ベタ目)(35)
- 物流用品(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 梱包用品(7)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ホーザン(102)
- アズピュア(アズワン)(47)
- ENGINEER(エンジニア)(7)
- アズワン(39)
- RS PRO(780)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(3)
- DUMONT(デュモン)(7)
- DESCO(97)
- SMC(408)
- Ideal-Tek(108)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- VISHAY(75)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(74)
- onsemi(71)
- StarTech.com(68)
- KNIPEX(クニペックス)(59)
- MICROCHIP(56)
- ブランドをもっと見る
「esd」の検索結果
商品豆知識

パーツトレー (ESD)
エスコ¥37,100税込¥40,8101組(12個)当日出荷ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。耐荷重は縦連結用アタッチメントを付けた状態です。付属品縦連結用アタッチメント材質ESD 樹脂質量(g)1246容量(L)16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170入数12個耐荷重(kg/個)50
ピンセット(ESD/プラスチック製)
エスコ¥8,670税込¥9,5371組(5本)翌日出荷[セット内容]全長115先端幅2.0-直・細×1本、全長115先端幅0.3-直・鋭×1本、全長110先端幅0.4-曲・鋭×1本、全長115先端幅3.3-直・平×1本、全長115先端幅7.7直・平×1本(mm) ポリエステル製ツールロール入り 導電性 ギザなし仕様●ケースサイズ:200(W)×30(D)×90(H)mm●材質:炭素繊維強化プラスチック![[ESD]パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290774-260713-02.jpg)
[ESD]パーツキャビネット
エスコ¥78,100税込¥85,9101台翌日出荷仕切板30枚付。引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。引出し3列10段。ネームタグ付。引き出しは、ストッパーがついている為、引き出しても抜けません。ESD仕様:ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。鍵付。質量(kg)22.71高さ(mm)970材質(本体)スチール奥行(mm)313間口(mm)533引出し数30引出し寸法(mm)外寸:150×248×83引出し内寸法(mm)145×243×78(H)材質(引出し)導電性PP(ポリプロピレン)
パーツキャビネット (ESD)
エスコ¥25,700税込¥28,2701台翌日出荷ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。仕切り板12枚付き。質量(kg)9.8材質(本体)スチール引出し数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×265×571引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×243×78材質(引出し)導電性PP(ポリプロピレン)引出し耐荷重(kg)10引出し2列6段 (引出し数:12個)引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×248×83![[+ -] ドライバー(精密/ESD) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528516-220412-02.jpg)
[+ -] ドライバー(精密/ESD)
エスコ¥8,770税込¥9,6471セット(6本)翌日出荷スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。 静電対策仕様仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#0、#1●(-)ドライバー:1.2×0.25・1.5×0.23・1.8×0.3・2.5×0.4mm●全長:137・157・177mm先端形状+商品構成セット品![[ESD]スタビードライバーハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773446-260624-02.jpg)
[ESD]スタビードライバーハンドル
エスコ¥3,060税込¥3,3661本翌日出荷静電気から保護された状態で作業できるESDビッドハンドホルダー。止め輪付き。先端にマグネットはついていません。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。内蔵の止め輪が、ホルダー内でツールをしっかりと固定します。精密ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297799-251023-02.jpg)
[ESD](-)精密ドライバー
エスコ¥1,670税込¥1,8371本翌日出荷静電対策仕様。ESDの表面電気抵抗は≧10^9 ohm以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。導電性グリップ。
ドライバー (+ -/ESD)
エスコ¥8,270税込¥9,0971セット翌々日出荷4本組。セット内容:プラスドライバー×2本、マイナスドライバー×2本。プラスドライバー サイズ:#1・#2、軸径:5・6mm、軸長:80・100mm。マイナスドライバー 刃幅:4.0・5.5mm、刃厚:0.6・0.8mm、軸長:100・120mm。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
キャビネットトレー (ESD)
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷旧EA506EC-60用引出し。ESD仕様。ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。取り扱いやすい取手付き。帯電しないので、電子部品の保護等に最適です。通常のパーツトレーとしても使用できます。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。材質ポリプロピレン (ファイバーカーボン入り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×135×35
ドライバー(精密/ESD)
エスコ¥10,900税込¥11,9901セット(6本)翌日出荷スタンド付 先端形状によって色分けされています。 スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#00・#0●(-)ドライバー:2.5×0.35mm●ファイブローブ:#1●マイクロスティックドライバー:m●トルクスプラスビット:1IPR●全長:137mm商品構成セット品
ピンセット (ステンレス製 ESD/精密用)
エスコ¥2,450~税込¥2,695~1本翌日出荷全長(mm)110耐熱温度(℃)240材質(ハンドル)ステンレス材質(チップ)ポリアミド系合成繊維 (ESD)精密ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297975-260624-02.jpg)
[ESD](+)精密ドライバーセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781セット翌日出荷セット内容:5本組。導電性。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。![[TORX]ドライバー(精密用/ESD) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287764-251023-02.jpg)
[TORX]ドライバー(精密用/ESD)
エスコ¥10,900税込¥11,9901セット翌日出荷セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。![[Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528699-220412-02.jpg)
[Microstix] ドライバー(精密/ESD)
エスコ¥3,120税込¥3,4321本翌日出荷静電対策仕様 人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。 スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに仕様●サイズ:0●軸長:40mm●全長:137mm●軸径:2.5mm商品構成単品
ドライバーセット(精密用 ESD)
エスコ¥45,000税込¥49,5001個翌日出荷エスコ品番EA550MS-102セット内容(+)ビット:#00・#0・#1/(-)ビット:(刃幅×刃厚)1.5×0.23・2.0×0.40・3.0×0.50mm/トルクスビット:T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラスビット:1IP・2IP・3IP・4IP/ヘキサゴンビット:1.5・2mm/ファイブローブビット:#1種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし![[ESD]TORX精密ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297808-251023-02.jpg)
[ESD]TORX精密ドライバー
エスコ¥1,990税込¥2,1891本翌日出荷先端ホールド機能なし。静電対策仕様。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。![[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732904-210510-02.jpg)
[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型)
エスコ¥7,270税込¥7,9971個翌日出荷狭所で作業しやすいスタビー仕様仕様ドライバーハンドル:54mm差込ビット対辺:1/4"ビット軸対辺(mm)1/4"ビット全長(mm)25
79x109x47mm パーツケーストレー(ESD)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-103材質PP寸法(mm)79×109×47
精密ワイヤーストリッパー(ESD)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個当日出荷AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g![[+-HexTorx]ドライバーセット(精密 ESD) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078333-180226-02.jpg)
[+-HexTorx]ドライバーセット(精密 ESD)
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷エスコ品番EA550MS-100セット内容プラスドライバービット:#00・#0・#1/トルクスドライバービット:T5・T6/マイナスドライバービット:刃幅×刃厚:1.5×0.23・2.0×0.40・3.0×0.50mm/ヘキサゴンドライバービット:対辺:1.5・2.0mm/ドライバーハンドル:全長:122mm、対辺Φ4mm、半月・ハイオスドライバービットに適しています。種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし![[Torx-Plus] ドライバー(精密用/ESD) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528568-220412-02.jpg)
[Torx-Plus] ドライバー(精密用/ESD)
エスコ¥2,950税込¥3,2451本翌日出荷静電対策仕様 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。 ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。 先端形状によって色分けされています。仕様●サイズ:1IPR●軸長(mm):40●ハンドル幅(mm):97●軸径(mm):2●全長(mm):137商品構成単品![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286337-260624-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,030税込¥5,5331本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287344-251023-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥1,620税込¥1,7821組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。![[ESD]ハイテクコンテナ(16L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279660-260624-02.jpg)
[ESD]ハイテクコンテナ(16L)
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286285-260624-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,030税込¥5,5331本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。![[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288875-251023-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製)
エスコ¥11,300税込¥12,4301本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、視認性が最大限に向上し、人間工学が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。




![[ESD]ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70281069-250905-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70281026-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70281044-250905-02.jpg)


![[ESD]パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290774-260713-02.jpg)

![[+ -] ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528516-220412-02.jpg)
![[ESD]スタビードライバーハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773446-260624-02.jpg)
精密ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297799-251023-02.jpg)




![[ESD]パーツケーストレー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287335-251023-02.jpg)
精密ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297975-260624-02.jpg)
![[TORX]ドライバー(精密用/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287764-251023-02.jpg)
![[Hexagon]ドライバー(精密 ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285917-251023-02.jpg)
![[Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528699-220412-02.jpg)
![[Torx] ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528543-220412-02.jpg)




![[ESD]TORX精密ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297808-251023-02.jpg)
![[Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528683-220412-02.jpg)
![[Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528577-220412-02.jpg)
![[+ -]ドライバー(ESD/スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732904-210510-02.jpg)



![[+-HexTorx]ドライバーセット(精密 ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078333-180226-02.jpg)


![[Torx-Plus] ドライバー(精密用/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528568-220412-02.jpg)
![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286337-260624-02.jpg)
![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287344-251023-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(16L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279660-260624-02.jpg)
![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286285-260624-02.jpg)
![[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288875-251023-02.jpg)