カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KANA(片山チエン)(21)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • SMC(10)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 菊水化学工業(4)
  • EBM PAPST(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ホンダ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • カイセ(3)
  • 日本紐釦貿易(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • 岡崎精工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-119」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
12,000税込13,200特価
1セット(16本)
当日出荷から8日以内出荷
19mm 革ポンチ替刃 エスコ19mm 革ポンチ替刃エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-119
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
11,300税込12,430
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
ホースジョイント ステンレス製 EA141Fシリーズ エスコホースジョイント ステンレス製 EA141Fシリーズエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
3/8"DR/19mm フレアーナットソケット エスコ3/8"DR/19mm フレアーナットソケットエスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)80対辺(mm)19外径(Φmm)28差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-33
2700kg 強力型シャックル(ステンレス製) エスコ2700kg 強力型シャックル(ステンレス製)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638F-119A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)61使用荷重(kg)2700寸法B(mm)30.5寸法D1(mm)25.4寸法D2(mm)22.4
1/2"DRx19mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DRx19mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)19差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2202-71
2.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ2.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,260税込2,486
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0粒度120寸法(mm)刃径:2.1、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-08入数1本入り
6.5x0.7 /  8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.7 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.7材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-119高さ(mm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.815許容荷重(N)8.43巻方向密着高さ(mm)4.7許容荷重時高さ(mm)5.5
中和剤 (クリダインAL/N) エスコ中和剤 (クリダインAL/N)エスコ
43,200税込47,520
1箱
翌日出荷
酸性。アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理に。白色粉末~無色結晶粒なので使いやすく、高速で溶解します。中和力が強く、使用量が少ないです。標準使用量 クリケミカルFスーパー(EA119-95):1kgに対して140g、クリケミカルALスーパー(EA119-98):1kgに対して100g。使用方法 洗浄液にクリダインAL/Nを少量ずつpHを確認しながらゆっくり投入し、中和後所定の場所へ排水します。(※中和反応時に発熱するため、発熱状況およびpH値を確認しながらゆっくりと少量ずつ投入してくださ)。
pH1.7~2.7内容量(kg)10
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
2,830税込3,113
1パック(10個)
翌日出荷
セパレーター付