カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(435)
  • MAZDA(マツダ)(70)
  • コガネイ(67)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(43)
  • トヨタ(39)
  • SAMTEC(24)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(17)
  • ヨドコウ(15)
  • CATEYE(15)
  • イトーキ(15)
  • 三菱ふそう(15)
  • マリンテック(15)
  • Parker(14)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
  • スバル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-130」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指詰めガード(ドア用) エスコ指詰めガード(ドア用)エスコ
1,370税込1,507
1セット(2本)
当日出荷
両面テープ製品貼り付け済み ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。 隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210アズワン品番65-2307-69
30mm 革ポンチ替刃 エスコ30mm 革ポンチ替刃エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-130
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
13,300税込14,630
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
3.2x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ3.2x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,430税込2,673
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0粒度120寸法(mm)刃径:3.2、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-19入数1本入り
13.0x400mm ドリルビット(ロング HSS) エスコ13.0x400mm ドリルビット(ロング HSS)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NF-13.0
30m 屋外用LANケーブル(カテゴリー5準拠) エスコ30m 屋外用LANケーブル(カテゴリー5準拠)エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用。
用途屋外対応LANケーブル規格CAT5eエスコ品番EA764BF-130ケーブル長(m)30構造単線ケーブルスタンダード使用場所屋外対応爪折れ防止あり
耳かけ式ヘッドセット 防水 エスコ耳かけ式ヘッドセット 防水エスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
Bluetooth 5.2に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。 スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。 パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器アズワン品番68-1846-57
LANケーブル中継アダプター(屋外用) エスコLANケーブル中継アダプター(屋外用)エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
屋外用LANケーブル(EA764BF-110/-130)と、すき間用LANケーブル(EA764BF-200)を中継するのに最適です。
仕様カテゴリー5e準拠エスコ品番EA764BM-6セット内容RJ45中継コネクタ2個、簡易防水テープ2個寸法(mm)(コネクタ)14.7×29.8×16.3(H)テープ長さ(mm)500(簡易防水)
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
410税込451
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108質量(g)2110使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93質量(g)1930使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93質量(g)1770使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
300mm ロングジョーノギス エスコ300mm ロングジョーノギスエスコ
74,000税込81,400
1個
翌日出荷
用途外側、内側、段差測定に付属品アルミケース材質ステンレス寸法(mm)A(全長):458、B:239、C:35、D:130、E(ジョーの長さ):170、F:115、G:53.5、H:25質量(kg)1.16タイプアナログ測定範囲(mm)0~300寸法H(mm)25寸法A(mm)458最小表示量(mm)0.05デプスバー本体寸法(mm)奥行15最小目盛(mm)0.05本体高さ(mm)239最大誤差(mm)±0.08ジョウ長(mm)170アズワン品番64-7912-63本体幅(mm)458
ハンディークリーナーセット (充電式) エスコハンディークリーナーセット (充電式)エスコ
61,600税込67,760
1セット
翌日出荷
セット内容:・ハンディークリーナー(EA899HC-42B)、・バッテリー、・充電器、・ラウンドブラシ、・棚用ブラシ、・フレキシブルホース、・収納バッグ。ダストケース集じん方式。集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要。床用ノズルの底面構造・車輪位置を最適化する事でじゅうたん・カーペットでも、動作がスムーズになり段差の引っ掛かりを低減します。 床用ノズルに前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しても引いてもゴミの吸込みが可能。 フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。 フィルタ表面に吸着したゴミをブレードでかき落とす除じん機構搭載(特許)。高回転ブラシレスモーター搭載。LEDライト付き。吸込仕事率 (強):155W (標準):65W (弱):35W、連続使用時間 (強):約15分 (中):約30分 (弱):約60分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
用途ビルやホテルの清掃作業に仕様バッテリー・充電器セット 手提げバッグ付長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:(W)1003ペールホワイト本体質量(kg)1.6※EA813HF-17B装着時(延長管・ノズルを除く)集塵容量(L)0.56騒音値(dB)72バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×112×169充電時間(分)19(実用)、25(満充電)
防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
40,300税込44,330
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。