カテゴリ

  • 保管用品(20)
  • 作業工具(16)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(3,677)
  • Panasonic(パナソニック)(191)
  • コガネイ(144)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • RS PRO(62)
  • KEMET(57)
  • シグマ光機(52)
  • メイキコウ(51)
  • 黒田精工(48)
  • CKD(45)
  • 長野計器(43)
  • ARCOL(OHMITE)(42)
  • トヨタ(33)
  • コーセル(32)
  • SAMTEC(32)
  • ハンマーキャスター(31)
  • 東洋バルヴ(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-150」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150x3.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ

    150x3.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475F-150特性耐候
  • A4 伸縮式ファイル(両とじ具式) エスコ

    A4 伸縮式ファイル(両とじ具式)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    背幅が最大12cmまで伸びます。 両とじ具式 丈夫で水に強く、汚れにくいです。
    サイズA4判S型穴数2タイプタテ型収納枚数約1200枚エスコ品番EA762CF-150寸法(mm)220×302グリーン購入法適合
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    5,140税込5,654
    1パック
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • 脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ

    脚立兼用ハシゴ[調整式]

    エスコ
    47,100税込51,810
    1個
    翌日出荷
    最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金
  • 50mm 革ポンチ替刃 エスコ

    50mm 革ポンチ替刃

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-150
  • 鋼管用ユーボルト エスコ

    鋼管用ユーボルト

    エスコ
    5,390税込5,929
    1セット(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 150kg( 20g) 台はかり エスコ

    150kg( 20g) 台はかり

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)150最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-150ひょう量単位kg
  • 7.5x0.8 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    7.5x0.8 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)7.5線径(Φmm)0.8材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-150高さ(mm)19端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.559許容荷重(N)13.24巻方向密着高さ(mm)7.6許容荷重時高さ(mm)10.51
  • 電工ニッパー エスコ

    電工ニッパー

    エスコ
    2,540税込2,794
    1丁
    翌日出荷
    刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
    寸法C(mm)C51寸法E(°)15
  • 8mm/150mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製) エスコ

    8mm/150mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)

    エスコ
    55,100税込60,610
    1丁
    欠品中
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)125最大開口(mm)8呼び長さ(mm)150
  • (HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 150A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    150A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    6,650税込7,315
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径150A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 150mm 3本爪プーラー エスコ

    150mm 3本爪プーラー

    エスコ
    37,600税込41,360
    1個
    翌日出荷
    仕様アーム深さ(mm):150質量(kg)1.75引張強度3.5t最大径(Φmm)150
  • 150mm ニッパー(プラスティック用) エスコ

    150mm ニッパー(プラスティック用)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150エスコ品番EA682BF-150
  • 150mm 調整付ノズル エスコ

    150mm 調整付ノズル

    エスコ
    2,200税込2,420
    1本
    翌日出荷
    エアー流量調整付
    ノズル長(mm)150穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-150材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
  • 150A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    150A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 1/4"sqx150mm エクステンションバー エスコ

    1/4"sqx150mm エクステンションバー

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618VF-150
  • ナンバーリング エスコ

    ナンバーリング

    エスコ
    18,500税込20,350
    1台
    翌日出荷
    付属品:メタルインキ1個(黒色、4mL)、ステッキ1本。ダイキャストフレームにより軽量化を図ったナンバリングです。下6桁自動送り。
  • ペンチ エスコ

    ペンチ

    エスコ
    2,800税込3,080
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
    材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
  • 3/8"sqx150mm エクステンションバー エスコ

    3/8"sqx150mm エクステンションバー

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WF-150
  • 150mm ワークショップバイス エスコ

    150mm ワークショップバイス

    エスコ
    89,700税込98,670
    1個
    翌日出荷
    種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WF-150
  • [6.0x150mm] [-]貫通ドライバー エスコ

    [6.0x150mm] [-]貫通ドライバー

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DF-150種類グリップドライバー軸長(mm)150商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • スクレーパー (長柄) エスコ

    スクレーパー (長柄)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1本
    翌々日出荷
    雪や氷、泥の除去作業からガムや下張りの除去まで幅広く使えます。ハンドルから取外しての使用も可能です。
    全長(mm)1200刃厚(mm)1材質(柄部)材質(刃)硬化鋼
  • [BaLL-Hexagon]ドライバー(精密/インチ) エスコ

    [BaLL-Hexagon]ドライバー(精密/インチ)

    エスコ
    6,140税込6,754
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”。ボールポイント付。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
  • 64mm 自在ヘッド(黒) エスコ

    64mm 自在ヘッド(黒)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BF-150B
  • 3/8"sqx150mm スイベル エクステンションバー エスコ

    3/8"sqx150mm スイベル エクステンションバー

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WF-150B
  • 水中ポンプ (汚物用) エスコ

    水中ポンプ (汚物用)

    エスコ
    67,300税込74,030
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。
    材質樹脂寸法(mm)236×173×374 (H)質量(kg)7.7電源(V)単相100
  • 150x 32mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    150x 32mm ソリッドラバー車輪

    エスコ(1件のレビュー)
    5,200税込5,720
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性が強い。
    エスコ品番EA986MF-150軸径(Φmm)8許容荷重(kg)130車輪径(Φmm)150質量(g)500材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)32硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
  • 150mm ペンチ(チタン合金製) エスコ

    150mm ペンチ(チタン合金製)

    エスコ
    58,800税込64,680
    1丁
    4日以内出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)220呼び長さ(mm)150
  • 1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式) エスコ

    1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式)

    エスコ
    137,300税込151,030
    1台
    当日出荷
    最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)110仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数6設置寸法・奥行(mm)1687設置寸法・幅(mm)786型番CSD-150F踏ざん間隔(mm)250全高(m)2.16折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×1939×219天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
  • 4列10段 パーツキャビネット エスコ

    4列10段 パーツキャビネット

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台
    翌日出荷
    仕切板40枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
    仕様●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm、内寸:145×243×78(H)mm●材質:ポリスチレン(小窓)●容量:2.6L●引出し耐荷重:10kg●適合仕切板:EA957F-31A質量(kg)29高さ(mm)937材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)奥行(mm)265間口(mm)705引出し数4列10段(引出し数:40個)材質(引出し)ABS樹脂
  • [EA506AF-15-16用]630x390x37mm フタ エスコ

    [EA506AF-15-16用]630x390x37mm フタ

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    EA506AF-15,-15B、-16、-16B用フタ。
    エスコ品番EA506AF-15F材質PP寸法(mm)630×390×37質量(g)782
  • 658x448x268mm/64.2L コンテナ(ブルー) エスコ

    658x448x268mm/64.2L コンテナ(ブルー)

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-34材質PP寸法(mm)658×448×268質量(kg)2.9フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 610x370x156mm/27.3L コンテナ(グレー) エスコ

    610x370x156mm/27.3L コンテナ(グレー)

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-16B材質PP寸法(mm)610×370×156フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 361x272x81mm/5.5L コンテナ(グリーン) エスコ

    361x272x81mm/5.5L コンテナ(グリーン)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-3材質PP質量(g)500有効内寸(mm)307×232×67外寸(mm)361×272×81フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 658x448x268mm/64.2L コンテナ(グレー) エスコ

    658x448x268mm/64.2L コンテナ(グレー)

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-33材質PP寸法(mm)658×448×268質量(kg)2.9フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 658x448x225mm/53.9L コンテナ(グレー) エスコ

    658x448x225mm/53.9L コンテナ(グレー)

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-29材質PP寸法(mm)658×448×255フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 658x448x167mm/39.5L コンテナ(イエロー) エスコ

    658x448x167mm/39.5L コンテナ(イエロー)

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-27材質PP寸法(mm)658×448×167フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 658x448x167mm/39.5L コンテナ(グレー) エスコ

    658x448x167mm/39.5L コンテナ(グレー)

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-25材質PP寸法(mm)658×448×167フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング