カテゴリ
- 保管用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(106)
- MAZDA(マツダ)(44)
- サンドビック(21)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- FKD(フクダ精工)(8)
- DST(大同端子製造)(6)
- SWAGE-LINE(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- タンガロイ(5)
- パール金属(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KSフィルター(4)
- BALLUFF(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- イスカル(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- SIEMENS(3)
- ブリストワ(3)
- ブランドをもっと見る
「f-235」の検索結果

6.3x23.5mm引きスプリング
エスコ¥1,120税込¥1,2321セット(10本)当日出荷外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.8ばねの種類引きばね材質ステンレス製エスコ品番EA952XF-23.5長さ(mm)23.5、許容荷重時:33.3許容差B:±0.2、C:±0.15初張力(N)5.19総巻数(巻)15.5
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,490税込¥1,6391本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック![668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966534-180326-02.jpg)
668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。エスコ品番EA506AF-40材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925![668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966516-180326-02.jpg)
668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。エスコ品番EA506AF-39材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925![668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966543-180326-02.jpg)
668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。エスコ品番EA506AF-41材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
ターンバックル (Eye & Eye/ステンレス製)
エスコ¥3,320税込¥3,6521本翌々日出荷SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。ASTM F1145-05(2011) Type1 Class D に適合しています。材質SUS316寸法(mm)A:7.9、B:114.3、C:22.8、D:10.4、E:312.4 F:235、X:24.1、Y:252.9、Z:14.4、最小値:235質量(g)235.8ねじUNC5/16"使用荷重(kg)362.8最大値312.4








![668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966534-180326-02.jpg)
![668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966516-180326-02.jpg)
![668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966543-180326-02.jpg)
![[TC形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526364-260615-02.jpg)