カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(614)
  • brembo(50)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
  • DAYTONA(デイトナ)(26)
  • KANA(片山チエン)(452)
  • MICROCHIP(110)
  • Nikon(ニコン)(26)
  • OSG(オーエスジー)(40)
  • PISCO(ピスコ)(33)
  • R&G RACING PRODUCTS(34)
  • イマオコーポレーション(35)
  • コクヨ(25)
  • ナベヤ(27)
  • ニチコン(31)
  • ニッセイ(30)
  • ニッタ(42)
  • メディアカバーマーケット(139)
  • 第一計器(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f18」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-18   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-18 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-18機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-18
  • 黄銅丸棒(鍛造用) エスコ

    黄銅丸棒(鍛造用)

    エスコ
    ¥7,100税込¥7,810
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    熱間鍛造性と被削性に優れている
    用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 平ワッシャー エスコ

    平ワッシャー

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥470税込¥517
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
  • 91.8mm 戸当り(床・壁兼用) エスコ

    91.8mm 戸当り(床・壁兼用)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951LF-18
  • LL/610mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿シームレス裏) エスコ

    LL/610mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿シームレス裏)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    耐油性に優れています。袖口ゴム入り。
    エスコ品番EA354BF-18質量(g)328(Mサイズで)
  • M18 スプリングワッシャー(ステンレス製/5個) エスコ

    M18 スプリングワッシャー(ステンレス製/5個)

    エスコ
    ¥415税込¥457
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SF-18
  • M16/呼18 Tスロットボルトセット エスコ

    M16/呼18 Tスロットボルトセット

    エスコ
    ¥70,000税込¥77,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637F-18
  • 取手付深型タンク エスコ

    取手付深型タンク

    エスコ
    ¥8,250税込¥9,075
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 9.0x0.6 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    9.0x0.6 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    当日出荷
    仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-181材質SUS304高さ(mm)26線径(Φmm)0.6外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)5.15巻方向右密着高さ(mm)5.4許容荷重時高さ(mm)9.59
  • 38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    ¥195税込¥215
    1個
    翌日出荷
    仕様自在車エスコ品番EA986PF-18材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法X(mm)36寸法P(mm)5.3寸法Y(mm)28ストッパーなし寸法R(mm)32全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
  • 3/4"sqx1・5/8"  ソケット エスコ

    3/4"sqx1・5/8" ソケット

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618DF-18
  • 軸付砥石(6mm軸)(PA) エスコ

    軸付砥石(6mm軸)(PA)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    翌日出荷
    軸付砥石(6mm軸)(PA)
    適合【素材】合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120砥粒淡紅色アルミナ質研磨剤
  • Φ32 x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ32 x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EF-18吸着力(N)220外径(Φmm)(ネジ受け部)10ねじ寸法M5
  • 1/2sqx18mm 絶縁ソケット エスコ

    1/2sqx18mm 絶縁ソケット

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640LF-18二面幅(mm)18差込角(inch)1/2
  • 9.0x0.8 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    9.0x0.8 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    当日出荷
    仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-183材質SUS304高さ(mm)23線径(Φmm)0.8外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.853許容荷重(N)9.95巻方向右密着高さ(mm)7.6許容荷重時高さ(mm)11.33
  • 脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ

    脚立兼用ハシゴ[調整式]

    エスコ
    ¥51,100税込¥56,210
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100
  • 9.0x1.0 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス) エスコ

    9.0x1.0 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1パック(5本)
    翌日出荷
    仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-184材質SUS304高さ(mm)11線径(Φmm)1外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)4.472許容荷重(N)20.59巻方向右密着高さ(mm)5.8許容荷重時高さ(mm)6.39
  • [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ

    [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥8,980税込¥9,878
    1個
    翌日出荷
    突き出しセンタ有無無
  • 9.0x1.0 / 21.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    9.0x1.0 / 21.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-185材質SUS304高さ(mm)21線径(Φmm)1外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.236許容荷重(N)21.48巻方向右密着高さ(mm)9.5許容荷重時高さ(mm)11.39
  • コンテナ(8L) エスコ

    コンテナ(8L)

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。底面強度抜群。
  • [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ

    [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1本
    翌日出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • 9.0x1.4 / 25.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    9.0x1.4 / 25.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-187材質SUS304高さ(mm)25線径(Φmm)1.4外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)7.512許容荷重(N)53.45巻方向右密着高さ(mm)16.8許容荷重時高さ(mm)17.89
  • 9.0x0.8 /  9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    9.0x0.8 / 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-182材質SUS304高さ(mm)9線径(Φmm)0.8外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.55許容荷重(N)9.41巻方向右密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)5.31
  • コンテナ(10L) エスコ

    コンテナ(10L)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。底面強度抜群。
  • (HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    ¥5,880税込¥6,468
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • UNC No 8x3/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 8x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-18A材質ステンレスねじ径UNC No.8頭部形状鍋頭
  • +ドライバー(手元六角付) エスコ

    +ドライバー(手元六角付)

    エスコ
    ¥3,540税込¥3,894
    1個
    翌日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コンテナ(9L) エスコ

    コンテナ(9L)

    エスコ
    ¥1,870~税込¥2,057~
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
  • ポイントタップ(TIN-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥14,600税込¥16,060
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    ¥380~税込¥418~
    1個(4個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1本
    翌日出荷
    左ねじ用。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • 530x365x25mm ふた(EA506AH-16,17,18用) エスコ

    530x365x25mm ふた(EA506AH-16,17,18用)

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-16~-18用フタ。
    エスコ品番EA506AH-18F寸法(mm)530×366×25
  • Φ160mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ160mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    ¥20,600税込¥22,660
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-6材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)56寸法M(mm)32寸法B(Φmm)115寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)160軸穴径d1(Φmm)45寸法C1(Φmm)80軸穴径d2(Φmm)45寸法C2(Φmm)80
  • Φ180mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ180mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-7材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)63寸法M(mm)32寸法B(Φmm)132寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)180軸穴径d1(Φmm)50寸法C1(Φmm)90軸穴径d2(Φmm)50寸法C2(Φmm)90
  • Φ125mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ125mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-4材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)45寸法M(mm)32寸法B(Φmm)85寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)125軸穴径d1(Φmm)32寸法C1(Φmm)56軸穴径d2(Φmm)28寸法C2(Φmm)50
  • ベアリング入スイベル吊フック エスコ

    ベアリング入スイベル吊フック

    エスコ
    ¥29,300税込¥32,230
    1個
    翌日出荷
    荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、230°可動)。コブラフック(安全ラッチ付)タイプ。シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。ワイヤーロープ・チェーンスリング・ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのまま利用可能。ダブルボールベアリング式で負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を向上。ボルトに対して90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たし、反転作業の多い現場に適しています。吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装。周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。(※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。屋外使用にも強い表面メッキ仕上げ。並目。CEマーク取得、BG安全認定品。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼種類フック
  • 6mmX1/4PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/4PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,320~税込¥1,452~
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)16使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)11寸法F(mm)18使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)16寸法E(mm)12寸法C(mm)max:45.7、min:40.2取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    ¥8,680税込¥9,548
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • 10mmX1/4PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX1/4PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-102材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)16使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)11寸法F(mm)18使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)19寸法C(mm)max:45.7、min:40.2チューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)29.9材質(パッキン)NBR