カテゴリ
- 電気材料(21)
- 作業工具(15)
- 物流用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 保管用品(4)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- オフィス家具(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(1,386)
- ニッサン(778)
- スバル(396)
- YAMAHA(ヤマハ)(356)
- MAZDA(マツダ)(258)
- NSK(日本精工)(223)
- CKD(145)
- TAKIGEN(タキゲン)(105)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- ホンダ(70)
- KITO(キトー)(66)
- 三菱電機エンジニアリング(63)
- イトーキ(56)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](46)
- スズキ(45)
- 河淳(45)
- KITZ(キッツ)(42)
- ParkerTAIYO(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fa-1」の検索結果
![[EA508FA-1用] フタ(PFA) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76520423-220412-02.jpg)
[EA508FA-1用] フタ(PFA)
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷難燃性 ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ100×26●連続最高使用温度:260℃●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●重量(g):85●適合本体:EA508FA-1用
ドアストッパー(マグネット付/黒)
エスコ(1件のレビュー)¥2,480税込¥2,7281個当日出荷強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。 補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。 はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。仕様強力マグネット付エスコ品番EA951FA-12種別マグネット式、補助板付材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム寸法(mm)290×61×35色ブラックタイプ足操作タイププレート寸法(mm)70×110(補助プレート)パイプ径(Φmm)16ベース寸法(mm)60×100パイプ長(mm)約220適合範囲(mm)150
ドアストッパー(マグネット付)
エスコ¥2,230税込¥2,4531個当日出荷強力マグネットと大型ゴムキャップでガッチリと固定します。 補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。仕様強力マグネット付エスコ品番EA951FA-11種別マグネット式、補助板付材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム寸法(mm)270×45×40タイプ足操作タイププレート寸法(mm)55×140(補助プレート)パイプ径(Φmm)16ベース寸法(mm)45×110パイプ長(mm)約210適合範囲(mm)130
丸型容器(PFA)
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70火炎形状強力集中炎ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20![AC250V [1C] フットスイッチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488628-170331-02.jpg)
AC250V [1C] フットスイッチ
エスコ¥7,590税込¥8,3491個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形)エスコ品番EA940FA-1材質アルミ合金ダイカスト質量(kg)0.48タイプフットスイッチ定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力27N(2.8kgf)
ドライバービットセット(精密用)
エスコ¥7,950税込¥8,7451個翌日出荷エスコ品番EA552FA-1セット内容(+)ビット:#000・#00・#0・#1/(-)ビット:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/六角ビット:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクスビット:T4・T5・T6・T7・T8・T9/ポジドライブビット:#0・#1/ドライバーハンドル/マグネット付ビットホルダー種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
42L電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180到達真空度75ミクロンアダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
3倍尺(アルミ製)
エスコ¥6,510~税込¥7,161~1本当日出荷ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
533x265x310mm/3列 3段 パーツキャビネット(ESD)
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌日出荷仕様帯電防止キャビネット・トレー3列3段エスコ品番EA957FA-1仕切板9枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】150×248×83内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】145×243×78外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×265×310
50mm キャスター(固定金具)
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:44×44mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)67寸法(幅W×長さL)(mm)55×55
9,999.90m デジタルメジャー
エスコ¥9,650税込¥10,6151個翌日出荷一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定距離は一目でわかる自動表示です。仕様●測定範囲:10cm~10km●車輪径:160mm●全長:1030mm●収納サイズ:470mm●重量:550g●車輪円周:0.5m●材質:車輪/プラスチック、ハンドル/スチール●ステッキ:伸縮ネジロック式●表示方法:カウンター表示(5桁)●用途:道路、土木、配管、建築各工場・造園、レクレーション設備のレイアウト・交通事故処理・ゴルフ場・内装・運動場・学校教材・不動産・保険の調査・各官庁の調査
Φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入)
エスコ(1件のレビュー)¥4,260税込¥4,6861個当日出荷バケツはスプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 ガラ袋等をかぶせれば廃材入れとしてもお使い頂けます。エスコ品番EA925FA-10A材質ポリエステル(内側:PVCコート処理)直径(Φmm)350高さ(mm)650容量(L)60
トレー(PFA)
エスコ¥27,000税込¥29,7001個翌日出荷ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性仕様●連続最高使用温度:260℃材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂
50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:44×44mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)67寸法(幅W×長さL)(mm)55×55
柔軟フッ素チューブ (PVDF)
エスコ¥27,000税込¥29,7001巻翌日出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります。内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます。溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用。塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合。RoHS2対応品。色透明長さ(m)20外径×内径(Φmm)12×8使用圧力(MPa)0~0.6(20℃時)使用温度(℃)-20~80許容曲げ半径(20℃)(mm)50使用流体水・薬品・飲料・油・粉体など材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂 (PVDF系)材質(外層)ウレタン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車
エスコ¥31,400税込¥34,5401個翌日出荷ボンベ保持に便利なチェーン付。仕様プロパンガス用適合10kgボンベにまでエスコ品番EA330FA-10材質アルミ合金質量(kg)4.3車輪径(Φmm)210(エア入り)高さ(mm)970耐荷重(kg)28(均等)荷台寸法(mm)240×300
1.60-1.79m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)
エスコ¥57,800税込¥63,5801台当日出荷仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。材質アルミ合金段数5段踏ざん踏面幅(mm)50最大使用荷重(kg)130脚長(m)1.68~1.88幅(m)(下端)0.67~1.17、1.05~1.15折りたたみ寸法(mm)672×152×1705天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)145
1.31-1.50m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)
エスコ¥53,400税込¥58,7401台当日出荷仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。材質アルミ合金段数4段踏ざん踏面幅(mm)50最大使用荷重(kg)130脚長(m)1.38~1.58幅(m)(下端)0.62~1.08、0.89~0.99折りたたみ寸法(mm)620×152×1405天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)145
80mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)104寸法(幅W×長さL)(mm)60×60




![[EA508FA-1用] フタ(PFA) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76520423-220412-02.jpg)








![AC250V [1C] フットスイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488628-170331-02.jpg)
![#0x 50mm [+]ドライバー(チタン合金製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732789-260312-06.jpg)

















![5x1.0mm/100mm [-]ドライバー(チタン合金製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732859-260312-02.jpg)







![6x1.1mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732868-260312-02.jpg)