カテゴリ

  • 溶接用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • ParkerTAIYO(39)
  • 三菱電機エンジニアリング(27)
  • CKD(22)
  • 三菱(15)
  • オーエッチ工業(12)
  • KITO(キトー)(6)
  • コクヨ(6)
  • イハラサイエンス(6)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 三菱電機(5)
  • マーキングマン(5)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
  • 谷口工業(4)
  • ミヤコ自動車(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa010」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入) エスコΦ350x650mm 電工バケツ(スプリング入)エスコ(1件のレビュー)
4,260税込4,686
1個
当日出荷
バケツはスプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 ガラ袋等をかぶせれば廃材入れとしてもお使い頂けます。
エスコ品番EA925FA-10A材質ポリエステル(内側:PVCコート処理)直径(Φmm)350高さ(mm)650容量(L)60
7.9-10.3mm 自在ケーブルクランプ( 10個) エスコ7.9-10.3mm 自在ケーブルクランプ( 10個)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947FA-10A
420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車 エスコ420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車エスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
ボンベ保持に便利なチェーン付。
仕様プロパンガス用適合10kgボンベにまでエスコ品番EA330FA-10材質アルミ合金質量(kg)4.3車輪径(Φmm)210(エア入り)高さ(mm)970耐荷重(kg)28(均等)荷台寸法(mm)240×300
2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型) エスコ2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型)エスコ
5,720税込6,292
1個
翌日出荷
縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。 空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。 スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約65仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-2質量(g)630使用ガスEA303FA-10ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約320火口径(Φmm)19
7.9-10.3mm自在ケーブルクランプ エスコ7.9-10.3mm自在ケーブルクランプエスコ
6,260税込6,886
1セット(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA947FA-10
1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型) エスコ1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。 ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。 金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。 逆さ使用可能です。
火炎形状強力集中炎火炎温度(℃)1400~1600仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプエスコ品番EA303FA-4全長(mm)248質量(g)622使用ガスEA303FA-10熱量(kw)3.3火口径(Φmm)22
160mm はさみ・ポケット形 エスコ160mm はさみ・ポケット形エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA540FA-10
280mm ロングノズルプライヤーセット エスコ280mm ロングノズルプライヤーセットエスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズエスコ品番EA537FA-10
1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) エスコ1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)エスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
火炎形状強力集中炎火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
1700℃ 自動着火パワートーチ エスコ1700℃ 自動着火パワートーチエスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16