カテゴリ
- 作業工具(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(84)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- ParkerTAIYO(48)
- 三菱電機エンジニアリング(23)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 三菱(17)
- オーエッチ工業(12)
- TRUSCO(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- MSTコーポレーション(7)
- KITO(キトー)(7)
- コクヨ(7)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(6)
- omron(オムロン)(5)
- KITZ(キッツ)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 三菱電機(5)
- イハラサイエンス(5)
- ブランドをもっと見る
「fa10」の検索結果

Φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入)
エスコ(1件のレビュー)¥4,260税込¥4,6861個当日出荷バケツはスプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 ガラ袋等をかぶせれば廃材入れとしてもお使い頂けます。エスコ品番EA925FA-10A材質ポリエステル(内側:PVCコート処理)直径(Φmm)350高さ(mm)650容量(L)60
420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車
エスコ¥31,400税込¥34,5401個翌日出荷ボンベ保持に便利なチェーン付。仕様プロパンガス用適合10kgボンベにまでエスコ品番EA330FA-10材質アルミ合金質量(kg)4.3車輪径(Φmm)210(エア入り)高さ(mm)970耐荷重(kg)28(均等)荷台寸法(mm)240×300
M10/呼10/100mm Tスロットボルト
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷適合ねじM10エスコ品番EA637FA-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)6寸法B(mm)60寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。火炎形状強力集中炎火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
1700℃ 自動着火パワートーチ
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16