カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • スバル(317)
  • 富士インパルス(168)
  • SMC(132)
  • CKD(106)
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • NSK(日本精工)(61)
  • YAMAHA(ヤマハ)(56)
  • ParkerTAIYO(49)
  • 三菱電機エンジニアリング(43)
  • KITZ(キッツ)(30)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • ホンダ(21)
  • KITO(キトー)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ニッサン(18)
  • スズキ(17)
  • TRUSCO(17)
  • 三菱(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa10」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルクランプ(粘着付) エスコ

    ケーブルクランプ(粘着付)

    エスコ
    400税込440
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
  • Φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入) エスコ

    Φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,260税込4,686
    1個
    当日出荷
    バケツはスプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 ガラ袋等をかぶせれば廃材入れとしてもお使い頂けます。
    エスコ品番EA925FA-10A材質ポリエステル(内側:PVCコート処理)直径(Φmm)350高さ(mm)650容量(L)60
  • 280mm ロングノズルプライヤーセット エスコ

    280mm ロングノズルプライヤーセット

    エスコ
    7,600税込8,360
    1個
    翌日出荷
    種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズエスコ品番EA537FA-10
  • 7.9-10.3mm自在ケーブルクランプ エスコ

    7.9-10.3mm自在ケーブルクランプ

    エスコ
    6,260税込6,886
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947FA-10
  • 160mm はさみ・ポケット形 エスコ

    160mm はさみ・ポケット形

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)160エスコ品番EA540FA-10
  • 10A/1.5mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    10A/1.5mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    80税込88
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183呼び径10A呼び圧力5K
  • トレー(PFA) エスコ

    トレー(PFA)

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
    材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂仕様●連続最高使用温度:260℃
  • 420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車 エスコ

    420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    翌日出荷
    ボンベ保持に便利なチェーン付。
    仕様プロパンガス用適合10kgボンベにまでエスコ品番EA330FA-10材質アルミ合金質量(kg)4.3車輪径(Φmm)210(エア入り)高さ(mm)970耐荷重(kg)28(均等)荷台寸法(mm)240×300
  • ゼムクリップ エスコ

    ゼムクリップ

    エスコ
    380税込418
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    入数:100本。書類整理の定番アイテム。
    材質スチール (ニッケルメッキ)
  • R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425FA-104適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/2
  • R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425FA-103適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
  • 7.9-10.3mm 自在ケーブルクランプ( 10個) エスコ

    7.9-10.3mm 自在ケーブルクランプ( 10個)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947FA-10A
  • 100A/1.5mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    100A/1.5mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    500税込550
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183呼び径100A呼び圧力5K
  • 75mmx15m/#100 研磨紙ロール(乾式) エスコ

    75mmx15m/#100 研磨紙ロール(乾式)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    粒度100エスコ品番EA366FA-100
  • M10/呼10/100mm Tスロットボルト エスコ

    M10/呼10/100mm Tスロットボルト

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM10エスコ品番EA637FA-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)6寸法B(mm)60寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
  • ツーリングホルダー BT-30用 /8個 エスコ

    ツーリングホルダー BT-30用 /8個

    エスコ
    1,740税込1,914
    1組(8個)
    翌日出荷
    マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
    仕様●材質:樹脂●サイズ:64×137×48(H)mm●適合シャンク:BT30●重量:76g
  • ツーリングホルダー (HSK-63用) エスコ

    ツーリングホルダー (HSK-63用)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1組(6個)
    翌日出荷
    入数:6個。マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです。EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
    適合シャンク:HSK63材質樹脂寸法(mm)84×137×49 (H)質量(g)81
  • 1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) エスコ

    1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
    火炎形状強力集中炎火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
  • 1700℃ 自動着火パワートーチ エスコ

    1700℃ 自動着火パワートーチ

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
    火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16
  • ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコ

    ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah

    エスコ
    56,600税込62,260
    1個
    翌日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
  • DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコ

    DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式

    エスコ
    59,300税込65,230
    1個
    5日以内出荷
    軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
    仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付