カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱電機(170)
  • 東芝キヤリア(87)
  • onsemi(53)
  • FUJIOH(富士工業)(43)
  • omron(オムロン)(28)
  • オリエンタルモーター(25)
  • ローヤル電機(25)
  • エレコム(23)
  • バクマ工業(23)
  • 山洋電気(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ダイニチ工業(15)
  • 日東工業(15)
  • 高須産業(15)
  • 東京メタル(15)
  • スイデン(14)
  • J&S(13)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • アズワン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fan 100v」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/90W デスクヒーター エスコAC100V/90W デスクヒーターエスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90エスコ品番EA897CW-1材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180電源AC100V(50/60Hz)安全装置抵抗付温度ヒューズ電源コード(m)1.8発熱体コードヒータータイマー3時間
AC100V/472W/直径310mmダクトファン エスコAC100V/472W/直径310mmダクトファンエスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
仕様自動復帰型サーマルプロテクター内蔵質量(kg)19.6コード長さ(m)2m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×382×580
AC100V/250W/Φ230mm ダクトファン エスコAC100V/250W/Φ230mm ダクトファンエスコ
34,100税込37,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-11A
ミストファン (水道直結型) エスコミストファン (水道直結型)エスコ
42,600税込46,860
1台(1台)
翌日出荷
吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
AC100V/350W/Φ280mm ダクトファン エスコAC100V/350W/Φ280mm ダクトファンエスコ
37,600税込41,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-12A
AC100V/550W/Φ320mm ダクトファン エスコAC100V/550W/Φ320mm ダクトファンエスコ
40,200税込44,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-13A
AC100V/400W/Φ400mm ダクトファン(低騒音) エスコAC100V/400W/Φ400mm ダクトファン(低騒音)エスコ
73,200税込80,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-8A
直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0A エスコ直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0Aエスコ
22,000税込24,200
1台
翌日出荷
付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル材質ABS樹脂質量(kg)約3.7出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル)電源シリーズレギュレータ方式最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A表示バックライト付き液晶表示出力電圧(V)0~20.0入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150冷却方式強制冷却(Fan)消費電力(VA)185動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと)アズワン品番65-2226-33