カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱電機(152)
  • 東芝キヤリア(86)
  • omron(オムロン)(25)
  • ローヤル電機(25)
  • オリエンタルモーター(23)
  • バクマ工業(23)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 山洋電気(18)
  • 高須産業(18)
  • 東京メタル(15)
  • ODELIC(オーデリック)(13)
  • スイデン(11)
  • 日東工業(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • CKD(9)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fan 100v」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/472W/直径310mmダクトファン エスコAC100V/472W/直径310mmダクトファンエスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
仕様自動復帰型サーマルプロテクター内蔵質量(kg)19.6コード長さ(m)2m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×382×580
120x120mm/38mm(AC100V) ファン エスコ120x120mm/38mm(AC100V) ファンエスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-33形状角形厚さ(mm)38種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)2.35(50Hz)/2.7(60Hz)音圧レベル(dB)40(50Hz)/43(60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)55.9(50Hz)/65.7(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
120x120mm/25mm(AC100V) ファン エスコ120x120mm/25mm(AC100V) ファンエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-31形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz)音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
92x 92mm/25mm(AC100V) ファン エスコ92x 92mm/25mm(AC100V) ファンエスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-21形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz)音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz)取付角寸法(mm)92×92最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
60x 60mm/38mm(AC100V) ファン エスコ60x 60mm/38mm(AC100V) ファンエスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-2形状角形厚さ(mm)38種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.33(50Hz)/0.4(60Hz)音圧レベル(dB)28(50Hz)/30(60Hz)取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)16.3(50Hz)/23.3(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2600(50Hz)/3150(60Hz)
80x 80mm/38mm(AC100V) ファン エスコ80x 80mm/38mm(AC100V) ファンエスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-13形状角形厚さ(mm)38種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.9(50Hz)/1.05(60Hz)音圧レベル(dB)35(50Hz)/39(60Hz)取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)31.4(50Hz)/44.1(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3150(60Hz)
80x 80mm/25mm(AC100V) ファン エスコ80x 80mm/25mm(AC100V) ファンエスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-11形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz)音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz)取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
60x 60mm/25mm(AC100V) ファン エスコ60x 60mm/25mm(AC100V) ファンエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-1形状角形厚さ(mm)28種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.27(50Hz)/0.33(60Hz)音圧レベル(dB)24(50Hz)/26(60Hz)取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)11.8(50Hz)/18.6(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2250(50Hz)/2700(60Hz)
AC100V/400W/Φ400mm ダクトファン(低騒音) エスコAC100V/400W/Φ400mm ダクトファン(低騒音)エスコ
73,200税込80,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-8A
AC100V/200W/Φ280mm ダクトファン(低騒音) エスコAC100V/200W/Φ280mm ダクトファン(低騒音)エスコ
63,400税込69,740
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA897K-7A
AC100V/100W/Φ230mm ダクトファン(低騒音) エスコAC100V/100W/Φ230mm ダクトファン(低騒音)エスコ
56,900税込62,590
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA897K-6A
AC100V/550W/Φ320mm ダクトファン エスコAC100V/550W/Φ320mm ダクトファンエスコ
40,200税込44,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-13A
AC100V/350W/Φ280mm ダクトファン エスコAC100V/350W/Φ280mm ダクトファンエスコ
37,600税込41,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-12A
AC100V/250W/Φ230mm ダクトファン エスコAC100V/250W/Φ230mm ダクトファンエスコ
34,100税込37,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-11A
AC100V/90W デスクヒーター エスコAC100V/90W デスクヒーターエスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90エスコ品番EA897CW-1材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180電源AC100V(50/60Hz)安全装置抵抗付温度ヒューズ電源コード(m)1.8発熱体コードヒータータイマー3時間