カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(76)
- SMC(57)
- シグマ光機(50)
- CKD(48)
- ParkerTAIYO(41)
- カワグレ(17)
- 昭和コーポレーション(12)
- アルインコ(11)
- 未来工業(10)
- TakaraTec(10)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- サンワサプライ(8)
- TRUSCO(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- アズワン(6)
- 千代田通商(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 廣杉計器(5)
- ブランドをもっと見る
「fb-10」の検索結果
特価
![プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075764-230518-02.jpg)
プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用]
エスコ¥4,070~税込¥4,477~1個翌日出荷専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。耐熱温度(℃)400標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt指触乾燥時間(時間)約5
75mm ペーパークリップ(20個入)
エスコ¥3,400税込¥3,7401箱(20個)翌日出荷強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。材質スチール(ニッケルメッキ)口幅(mm)76綴じ枚数130入数20個繰り返し・詰め替え対応
ベルト式ハンガー
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷カラビナ4個付き。コップや鍵など色々吊るせて便利なベルト式ハンガー。材質【カラビナ】アルミ幅(mm)25全長(mm)1170材質(ベルト)ナイロンループ数13ヶ所
物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ
エスコ¥2,410税込¥2,6511本翌日出荷丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。仕様●サイズ(mm):1700~3000●重量:1.15kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:内筒/25.4mm 外筒/29.4mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
M12/呼12/100mm Tスロットボルト
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷エスコ品番EA637FB-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)7寸法B(mm)65寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
スクリュー釘セット
エスコ¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.40×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)、4.20×100mm(約20本)材質鉄ケース寸法(mm)300×200×62総質量(kg)約2.2
AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ
エスコ¥2,810税込¥3,0911本4日以内出荷丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製
エスコ¥345税込¥3801袋(10個)当日出荷同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm






![プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075764-230518-02.jpg)





![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)