カテゴリ
- 作業工具(5)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(221)
- ボンマックス(85)
- CKD(82)
- ホンダ(72)
- MAZDA(マツダ)(63)
- ビー・ブラウンエースクラップ(59)
- 横浜ディスプレイミュージアム(51)
- オカムラ(岡村製作所)(49)
- 三菱電機(41)
- FACEMIX(38)
- シグマ光機(36)
- ホーリック(30)
- ParkerTAIYO(20)
- SIEMENS(17)
- TRUSCO(16)
- 象印チェンブロック(13)
- マサル工業(13)
- HEIKO(11)
- ブランドをもっと見る
「fb-4」の検索結果
特価

1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個当日出荷エスコ品番EA942FB-4色白耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性![AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488734-170331-02.jpg)
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-4材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)
41mmx1インチsq インパクトソケット
エスコ¥5,350税込¥5,8851個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-41全長(mm)66質量(g)850対辺(mm)41外径(Φmm)62.8寸法D1(mm)62.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)25差込角(inch)1
4ピストンブレーキパッドスプレッダー
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌々日出荷簡単にディスクブレーキのピストンを押し込めます。材質スチール質量(kg)1.28サイズ(mm)95 (W)×180 (D)×240 (H)
4.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA638FB-4材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)32使用荷重(kg)50寸法D(mm)4寸法B(mm)8
バインダークリップ
エスコ¥1,350~税込¥1,485~1個(40個)ほか翌日出荷大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。ケース寸法(mm)115×155×57繰り返し・詰め替え対応![[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275496-251027-02.jpg)
[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)
エスコ¥4,000~税込¥4,400~1本翌日出荷Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:8P被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度STD引張強度(N/mm2)700以下
415x290x 880mm/ 3段 収納ラック(ホワイト)
エスコ¥7,820税込¥8,6021個翌日出荷エスコ品番EA954FB-47A材質棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:MDF質量(kg)12.3色オフホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×290×880棚板耐荷重(kg)約20棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×260×275(1段あたり)総耐荷重(kg)約80![[EA954FB-50-55用]キャスター(4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687263-180222-02.jpg)
[EA954FB-50-55用]キャスター(4個)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷エスコ品番EA954FB-60セット内容キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパー無し)×2個、スパナ×1本
物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ
エスコ¥6,300~税込¥6,930~1箱(4本)翌日出荷丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ
エスコ¥8,600税込¥9,4601箱(4本)翌日出荷丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。仕様●サイズ(mm):3800●重量:1.5kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本










![AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488734-170331-02.jpg)




![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)


![[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275496-251027-02.jpg)





![[EA954FB-50-55用]キャスター(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687263-180222-02.jpg)