カテゴリ
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- CKD(30)
- MAZDA(マツダ)(19)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ParkerTAIYO(18)
- SMC(79)
- SUS(エスユーエス)(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- おたふく手袋(13)
- オカムラ(岡村製作所)(54)
- シグマ光機(32)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- パイロット(8)
- ビー・ブラウンエースクラップ(41)
- ホンダ(206)
- ホーリック(9)
- ボンマックス(9)
- 堀内機械(8)
- 新日軽(LIXIL)(26)
- ブランドをもっと見る
「fb-8」の検索結果

8.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷エスコ品番EA638FB-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)62使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
250x290x 600mm/2段 収納ラック
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷エスコ品番EA954FB-8材質プリント紙化粧パーティクルボード寸法(mm)250×290×600(H)質量(kg)5.1耐荷重(kg)総耐荷重:24(棚板1枚あたり:12)穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)220×270
30x400x230mm 浴室用ハンガー
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷取り付け部分は一般的なシャワーフックに適合します。上下にスライド移動するシャワーフックには使用しないでください。吸盤固定式シャワーフックには使用しないでください。仕様●全長(mm):380●耐荷重:2kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂 ねじ類/ステンレス●屋内用
80mmx1インチsq インパクトソケット
エスコ¥33,600税込¥36,9601個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75エスコ品番EA164FB-80全長(mm)85質量(g)2996対辺(mm)80外径(Φmm)111.5寸法D1(mm)111.5寸法D2(mm)86寸法I(mm)44差込角(inch)1
M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷エスコ品番EA637FB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)7寸法B(mm)55寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
30x390x170mm 窓枠用ハンガー
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷。引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。仕様●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5~6cm●屋内用
六角コーチスクリュー(ステンレス)
エスコ¥310~税込¥341~1セット(2個)翌日出荷から翌々日出荷物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2






![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)